PARKER Csatlakozó, sárgaréz


Szűrő
Test Dia: 0.812 " , Kapcsolat típus: Tömörítés , Max. Nyomás: 150-300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -17 ° C , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 175 fok F között
StílusModellAlaktest anyagaCsatlakozó méreteStílusCső kívül Dia.Hex méretHosszMax. Üzemi nyomásPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
392P-6-6
Válaszfal testeKrómozott sárgaréz3 / 8 "Cső a dugaszolható szárhoz3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi5€380.93
A
392P-4-4
Válaszfal testeKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€332.97
B
394PD-4-4
Válaszfal kettős végű elzárásKrómozott sárgaréz-Tube to Cube1 / 4 "--150 psi1€150.83
ajánlatkérés
B
394PD-6-6
Válaszfal kettős végű elzárásKrómozott sárgaréz-Tube to Cube3 / 8 "--150 psi1€183.31
ajánlatkérés
C
394P-4-4
Válaszfal egy végű elzárásaKrómozott sárgaréz-Tube to Cube1 / 4 "--150 psi1€130.25
ajánlatkérés
C
394P-6-6
Válaszfal egy végű elzárásaKrómozott sárgaréz-Tube to Cube3 / 8 "--150 psi1€161.15
ajánlatkérés
D
391P-6-4
CsatolótestKrómozott sárgaréz3 / 8 "Dugaszolható szár3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€311.10
D
391P-4-2
CsatolótestKrómozott sárgaréz1 / 4 "Dugaszolható szár1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€187.34
D
391P-4-4
CsatolótestKrómozott sárgaréz1 / 4 "Dugaszolható szár1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€268.50
E
398PD-4-4
Dupla végű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz1 / 4 "--150 psi1€158.13
ajánlatkérés
E
398PD-6-4
Dupla végű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz3 / 8 "--150 psi1€163.64
ajánlatkérés
E
398PD-4-2
Dupla végű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz1 / 4 "--150 psi1€116.00
ajánlatkérés
F
393PDSS-4-4
Elzáró típusú betét316 SS-Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "--150 psi1€605.16
ajánlatkérés
G
393PD-4-4
Elzáró típusú betétKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€285.47
G
393PD-6-6
Elzáró típusú betétKrómozott sárgaréz3 / 8 "Cső a dugaszolható szárhoz3 / 8 "1 / 2 "-150 psi5€392.30
H
398P-6-4
Egyvégű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz3 / 8 "--150 psi1€141.79
ajánlatkérés
H
398P-4-2
Egyvégű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz1 / 4 "--150 psi1€87.39
ajánlatkérés
H
398P-4-4
Egyvégű kikapcsolásKrómozott sárgaréz-Cső a csőhöz1 / 4 "--150 psi1€118.89
ajánlatkérés
I
393P-4-4
A Type Insert segítségévelKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi5€171.28
I
393P-6-6
A Type Insert segítségévelKrómozott sárgaréz3 / 8 "Cső a dugaszolható szárhoz3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€245.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?