ENERPAC RC-254 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 hüvelykes lökethossz, 25.8 tonna | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC RC-254 általános célú hidraulikus henger, 4 hüvelykes lökethossz, 25.8 tonna

Raktáron
Tétel: AC9UJZ Modell: RC-254Kereszthivatkozás: 3KD46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.31 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás25 tonna.
Összeomlott magasság8.5 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.56 "
Henger hatékony terület előrelépés5.16 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság12.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés20.63 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.97 "
Dia kívül.3.38 "
Dugattyú Dia.2.25 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC254 hidraulikus munkahengert az építőiparban, a gyártásban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, a szállításban és a logisztikában, valamint a karbantartási és javítási iparágakban használják nehézemelési és tolási alkalmazásokhoz. Kivételes tartósságot, sokoldalúságot és termelékenységet kínál, így kiváló választás az igényes feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Kompozit kopószalagokkal ellátott csapágyrendszerrel rendelkezik az optimális oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Ez a hidraulikus munkahenger megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik, amely növeli a tartósságot és az oldalterhelés ellenállását.
  • Fel van szerelve a Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé.
  • Ez a hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek alacsony kopást és hosszú élettartamot biztosítanak.
  • Dugattyús törlővel rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződést, meghosszabbítva a henger élettartamát.
  • Ez a hidraulikus munkahenger gallér- és dugattyúmenetekkel van beépítve, valamint az alap rögzítőfuratai, amelyek lehetővé teszik a könnyű rögzítést a legtöbb modellen.
  • Sült zománcozott felülettel rendelkezik a nagyobb korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CR400 hidraulikus csatlakozó: Ez az RC254 hidraulikus munkahenger egy gyorsan lekapcsoló hidraulikus csatlakozó aljzatfele. A márka CR400 hidraulikus csatlakozója kompatibilis ezzel a hengerrel, lehetővé téve a hidraulikus szerszámokhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatást, illetve azokról való leválasztást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt az Enerpac RC-254 hidraulikus hengert?

A.

  • Helyezze a hengert a kívánt helyre a beszereléshez.
  • Igazítsa a henger gallér- és dugattyúmeneteit a berendezésen vagy a rögzítési felületen lévő megfelelő illeszkedő menetekhez.
  • Biztonságosan húzza meg a gallér és a dugattyú meneteit a biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Használjon alaprögzítő furatokat, hogy a hengert a berendezéshez vagy a rögzítési felülethez rögzítse, ha van.
  • Csatlakoztassa a hidraulika tömlőit vagy szerelvényeit a hidraulikus áramforrásból a henger hidraulika csatlakozóihoz.
  • Gondoskodjon a hidraulikus tömlők vagy szerelvények megfelelő beállításáról és szoros csatlakozásáról.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulikus henger kiválasztásakor?

A.

  • Terhelhetőség
  • Lökethossz
  • Üzemi nyomás
  • Sebességkövetelmények
  • Szerelési lehetőségek
  • Környezeti feltételek
  • Karbantartás és szervizelhetőség
  • Költségvetés és költséghatékonyság

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a hidraulikus hengert?

A.

  • Rendszeresen végezzen szemrevételezéssel szivárgás, sérülés vagy kopás jeleit.
  • Távolítsa el a szennyeződéseket, törmeléket és szennyeződéseket tiszta ruhával vagy kefével.
  • Figyelje meg és cserélje ki a kopott vagy sérült tömítéseket, hogy megakadályozza a hidraulikafolyadék szivárgását.
  • Alkalmazzon megfelelő kenést a mozgó alkatrészekre a gyártó ajánlásainak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki a hidraulikafolyadékot a gyártó előírásai szerint.
  • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a hidraulikaszűrőket, hogy biztosítsa a folyadék megfelelő tisztaságát.
  • Kövesse a gyártó által javasolt karbantartási ütemterveket és eljárásokat.
  • Ha szükséges, forduljon szakképzett technikushoz vagy szervizközponthoz a bonyolultabb karbantartási vagy javítási munkákhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-254 általános célú hidraulikus henger, 4 hüvelykes lökethossz, 25.8 tonna
€1,647.08 /Mértékegység