Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RC-104 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, 11.2 tonna, űrtartalom | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, 11.2 tonna, űrtartalom

Raktáron
Tétel: AF2YEH Modell: RC-104Kereszthivatkozás: 6Z783
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
€1,018.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.56 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16"-18 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság6.75 "
Nyakörv szál hossza1.06 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság10.88 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés9.23 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés4.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8431100090
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC-104 hidraulikus henger nagy terhek emelésére és süllyesztésére szolgál, valamint húzó- és tolóerőt biztosít minimális erőfeszítéssel hidraulikus szivattyú segítségével. Ez az egyszeres működésű, üreges dugattyús hidraulikus henger egyirányú löketet/erőt biztosít a tengeri, mérnöki, tengeri, repülési, olaj- és gázipari, mezőgazdasági, bányászati, élelmiszeripari és termelési alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RC-104 csapágyrendszere kompozit kopószalagokkal rendelkezik a fokozott oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Ez az Enerpac egység trio hibrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik a gyors visszahúzás érdekében.
  • Kiváló minőségű polietilén tömítésekkel van felszerelve a kopás csökkentése érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger dugattyús törlővel van felszerelve a szennyeződés csökkentése és a henger élettartamának meghosszabbítása érdekében.
  • Előfeszített rugóval rendelkezik a visszahúzott sebesség növelése érdekében.
  • Ez az egyszeres működésű hidraulikus henger zománcozott bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT A

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú fordulatszám-csökkentőt használnak az Enerpac RC-104 egyszeres működésű hidraulikus hengerben?

V. Az Enerpac RC-104 egyszeres működésű hidraulikus henger sebességének csökkentésére közvetett hajtást alkalmaznak.

K. Hogyan lehet levegőt engedni az Enerpac hidraulikus hengerekből?

A.

  • Csatlakoztassa a hengert és a szivattyút egy megfelelő tömlőszerelvény segítségével.
  • Helyezze a szivattyút a hengernél magasabb szintre, ha lehetséges.
  • Légtelenítse a szivattyú tartályát, és kis nyomással vagy nyomás nélkül tolja előre és vissza a hengert.
  • Ha a dugattyú zavartalanul működik, a levegő kiáramlott a rendszerből. Ha a henger rángatózóan, szivacsos vagy pulzáló módon húzódik vissza, folytassa a szivattyú és a henger szárának ciklusát, amíg a működés sima lesz.

K. Mekkora ennek az Enerpac RC-104 hidraulikus hengernek a maximális teherbírása?

A. 11.2 tonna.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-104 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, 11.2 tonna, űrtartalom
€1,018.90 /Mértékegység