KERN AND SOHN BFN sorozatú padlómérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: SUS304
StílusModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
BFN 1T-4SM
1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€4,747.92
B
BFN 600K-1SM
1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92
C
BFN 1.5T0.5M
1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€5,975.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?