HONEYWELL Gumi latex bevonatú kesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Bevonatfedés: Tenyér / Ujjak , Bevonatolás: redőzött , Bevonatanyag: Természetes gumi latex , Szín: Fekete sárga , Mandzsetta: Kötött csukló , Mérő: 10 , Bélés anyaga: Akril
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
400-L
L2€1.43
A
400-M
M2€1.43
A
400-S
S2€1.43

Gumi latex bevonatú kesztyű

A Honeywell 400 gumi latex bevonatú kesztyűket a gyártó és az építőiparban használják kézvédelemre vegyszerek, kopás és általános veszélyek ellen. Latex bevonatot kínálnak az erős fogás és kézügyesség érdekében, miközben védelmet nyújtanak a munkahelyi kockázatokkal szemben.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk tenyér/ujj bevonattal rendelkeznek az optimális védelem és fogás érdekében.
  • Gyűrött bevonattal rendelkeznek a nagyobb textúra és csúszásállóság érdekében.
  • Természetes latex gumiból készültek a fokozott tartósság és vegyszerállóság érdekében.
  • Ezek a kesztyűk kötött csuklómandzsettával rendelkeznek a biztonságos illeszkedés érdekében, és megakadályozzák a törmelék bejutását.
  • 10 méter vastagságúak, egyensúlyt kínálva az ügyesség és a védelem között.
  • Ezek a kesztyűk akril bélést is tartalmaznak a nagyobb kényelem és szigetelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?