PARKER Szűrő / szabályozó


Szűrő
Beállítási tartomány: 0-125 psi , Tál anyaga: Die Cast cink , Lefolyó típusa: Kézikönyv , Szűrőbesorolás: 5 mikron , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 175 fok F
StílusModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
06E34B18AC
4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€378.10
A
07E34B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€452.08
A
07E44B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€452.08

Szűrő / szabályozó

A Parker 6E sorozatú szűrő/szabályozó egységek levegőszűrőt és szabályozót egyesítenek, és eltávolítják a levegőben lévő részecskéket a sűrített levegőből, szabályozott és egyenletes légáramlási nyomást biztosítva. Ezek a szűrő-szabályozó kombinációs egységek öntött horganyzott testtel rendelkeznek, nagy teljesítményű polietilén szűrőelemmel az ütésállóság és az 5 mikron méretű szennyeződések felfüggesztése érdekében. Leválasztó- és pajzsrekeszekkel rendelkeznek, amelyek hatékonyan választják el a nedvességet a sűrített levegőtől, és szabályozzák a belső nyomás ingadozásait 250 psi-ig, ezáltal fenntartják a sima és egyenletes áramlást. Válasszon a szűrő/szabályozó egységek széles választékából 4.4 és 7.2 oz-os tálméretekben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?