Az Enerpac P462 ultima acél hidraulikus kézi szivattyú emelésre, csavarozásra vagy nyomás kifejtésére szolgál építőipari, gyártási és javítási alkalmazásokban. Ez a szivattyú ideális a nagyobb olajkapacitást igénylő alkalmazásokhoz, például számos hengercsatlakozáshoz.
Jellemzők:
- Ergonómikus, gyorsfogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a szállítást és csökkenti a felhasználó fáradását.
- Ez a hidraulikus kézi szivattyú szellőző nélküli tartállyal rendelkezik, amely megakadályozza a kiömlést, és maximális üzemi nyomása 10000 psi.
- Előmozdítja vagy visszahúzza az egyszeres működésű hengert, vagy meghajt egy hidraulikus szerszámot a teher megtartásához.
- Ez a hidraulikus szivattyú törlőrendszerrel és krómozott dugattyúval rendelkezik a tartós és hosszú élettartam érdekében.
- Belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve, amely a szivattyú túlterhelés elleni védelmét biztosítja.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a hidraulikus szivattyúnak a névleges nyomása?
V. Ez a szivattyú az első és a második fokozatban 200 psi és 10000 psi névleges nyomást biztosít.
K. Milyen típusú henger használható ezzel az Enerpac P-462 hidraulikus kézi szivattyúval?
V. Ez a szivattyú kompatibilis a márka egyszeres működésű hengereivel.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú hidraulikus szivattyú között?
V. Az egyfokozatú szivattyúk csak légköri nyomást használnak a folyadék mozgatására, míg a kétfokozatú szivattyúk hidraulikus és atmoszférikus nyomást is használnak a szivattyú táplálására.
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt az Enerpac P-462 acél hidraulikus kézi szivattyút?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a hidraulikus rendszer nyomásmentes, és minden áramforrásról le van választva.
- Egy tiszta ruhával vagy ronggyal törölje le a kézi pumpa külsejét, távolítsa el a szennyeződéseket, törmeléket vagy olajmaradványokat.
- Ellenőrizze a szivattyút, hogy nincs-e rajta sérülés, például szivárgás, repedés vagy elhasználódott alkatrészek. Ha bármilyen problémát észlel, olvassa el a gyártó utasításait, vagy forduljon szakemberhez a javítás érdekében.
- Vigyen fel megfelelő kenőanyagot a kézi szivattyú mozgó részeire, mint például a fogantyú, a dugattyú és a dugattyú, a gyártó útmutatásait követve.
K. Hogyan kell felszerelni ezt a hidraulikus kézi szivattyút?
A.
- Határozza meg a hidraulikus kézi szivattyú megfelelő felszerelési helyét.
- Biztonságosan rögzítse a szivattyút a kiválasztott rögzítési felülethez a megfelelő hardver segítségével.
- Csatlakoztassa a hidraulika vezetékeket vagy szerelvényeket a szivattyúhoz a rendszerkövetelményeknek megfelelően.
- A szivárgások elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő beállításra és szoros csatlakozásokra.
- Töltse fel a hidraulikus rendszert az ajánlott folyadékkal, a gyártó útmutatásait követve.
- Szükség esetén légtelenítse a levegőt a rendszerből a megadott eljárás szerint.
- Ellenőrizze a szivárgást, és szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat.
K. Mi ennek a hidraulikus szivattyúnak a névleges nyomása?
V. Ez a szivattyú az első és a második fokozatban 200 és 10000 psi névleges nyomást biztosít.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú hidraulikus szivattyú között?
V. Az egyfokozatú szivattyúk csak légköri nyomást használnak a folyadék mozgatására, míg a kétfokozatú szivattyúk hidraulikus és atmoszférikus nyomást is használnak a szivattyú táplálására.