Válassz egy language

Deutsch

English

EATON

Szűrő

Elektromos

Hidraulics

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek

pneumatics

Power Tools

Kéziszerszámok

Elektromos Szűrő

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csavar a miniatűr megszakítókra

    1-, 2- és 3-pólusú felcsavarozható miniatűr megszakítók a feszültségszintek és p szabályozásárarevent túlterhelési feltételek az elektromos rendszerekben

  • Megszakító tartozékok

    Tartalmazza az áramkörök biztosítására használt segédérintkezőket, füleket, névleges dugaszokat és söntkioldókat, prevent leállítások és új megszakítók felszerelése

  • Megszakító házak

    NEMA 3R besorolású acél megszakítóházak a megszakítók por és korrózió elleni védelmére. Ideal veszélyes környezetekhez és különböző frame méretek és aktuális minősítések

  • IEC miniatűr megszakítók

    Elektromos berendezések és áramkörök BE/KI kapcsolására, valamint rövidzárlatok és áramtúlterhelések elleni védelemre tervezték áramelosztó alkalmazásokban. Ujjálló kivitel preventvéletlen ütések és áramszivárgások. Egy- és kétpólusú változatban kapható

  • IEC kiegészítő védők

    Alkalmas elektromos áramkörök védelmére az áram túlterhelése ellen gyártó- és gyártóüzemekben. Egyes modellek hőmágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek a hosszú távú és a bemeneti működés érdekébenstantaneous kioldási funkciók

  • Rakodóközpont és panelboard kiegészítők

    Fogantyúk, rögzítőlapok, semleges fülkészletek, megszakító din sín adapterek és megszakító ujjvédő tartozékok, amelyek kiegészítő védőelemekkel használhatók áramelosztási és elektromos karbantartási alkalmazásokban

  • Öntött ház megszakítók

    Ideal a csatlakoztatott gépek és áramkörök védelmére az áram túlterhelése ellen. Egyes modellek szabadalmaztatott érintkező-kialakítással rendelkeznek a nagy sebességű kifújás érdekében. Két- és hárompólusú változatban kapható

  • Panelre szerelt megszakítók

    Az elektromos áramelosztó rendszerek érintkezőinek automatikus kioldásának / nyitásának észlelésére tervezték. Egyes modellek vonal- és rakományoldali füllel rendelkeznekinals szikraálló csatlakozásokhoz és preventvezetéket loosening. Kapható 225-800A optikiegészítők

  • Csatlakoztassa a miniatűr megszakítókat

    Alkalmas a csatlakoztatott áramkörök és berendezések védelmére áram túlterhelés és rövidzárlat ellen. Egyes modellek dugaszolható rögzítéssel rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Kapható egy-, két- és hárompólusú optikiegészítők

Starterek és kontaktorokTeljes NeXtime falióra kínálat

NyomógombokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos vezérlésű jelzőlámpák

    Piros, sárga és zöld 120 V AC / DC PresTest fényegységek NEMA 3 házzal és Fresnel lencsékkel, amelyek alkalmasak annak jelzésére, ha a gépi folyamatok started vagy véget ért

  • Non-Illuminated nyomógombok érintkezőblokkokkal

    Ideal elektromos berendezések és ipari gépek BE/KI kapcsolásához automatizálási, gyártási, gyártási és autóipari alkalmazásokhoz. Nagy, nem fényesinated gombafej a könnyebb kezelhetőség érdekében

Az Eaton

Eaton A Corporation energiahatékony és fenntarthatóinamegoldások az elektromos, hidraulikus és mechanikus kezeléséhez powers az erosbanpace, olaj és gáz, egészségügy, távközlés és bányászat, valamint adatközpontokban. Az Eaton A katalógus tartalék tápellátási megoldásokat, energiagazdálkodási megoldásokat, áramelosztási megoldásokat, állványokat és burkolatokat, légáramlás-kezelési termékeket, túlfeszültség-védelmi termékeket, egyenáramú tápellátási megoldásokat és kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz (beleértve az integrációs és UPS-szolgáltatásokat). Eaton Az áramkör-megszakítókat úgy tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a túlterhelés és a rövidzárlat miatti túláram által okozott károkkal szemben. These használható panelekkel, vezérlőpanelekkel, motorvezérlő központokkal, kapcsolótáblákkal és fésűvelinaCIÓ starters. Vásároljon megszakítók és egyéb termékek széles választékából Eaton termékek, például hidraulikus tömlőszerelvények, IEC kiegészítő védőelemek, EZ-kapcsok és forgócsuklók, Raptor Supplies.