A Működtető kar: Igen , Csatlakozó típusa: AMP Superseal 1.5 , Jelenlegi rajz: 10 mA , IP besorolás: IP67 , Terhelési ellenállás Max.: 250 Ohm , Max. Axiális tengelyterhelés: 50N , Max. Terhelési ellenállás: 250 Ohm , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Min. Terhelési ellenállás: 20000 Ohm , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Kimenet száma: 1 , Kimeneti feszültség: 0.5 és 4.5V között , Energiafelhasználás: 18 mA , Felbontás: 0.1 fok , Fordított polaritás elleni védelem: Igen , Jelsorozat: Counter Clock Wise , Jelfrissítési arány: 2000 Hz , Technológia: Csarnok , Hőmérséklet együttható: typ. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K , Csavarok rögzítési nyomatéka: 2.5 Nm , Hullámforma: Counter Clock Wise