SQUARE D FA26050BC Molded Case Circuit Breaker, 50A, Thermal Magnetic, 2P | CE6JCP

SQUARE D FA26050BC Molded Case Circuit Breaker, 50A, Thermal Magnetic, 2P

Tétel: CE6JCP Típus: FA26050BC
€1,027.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA26050BC circuit breaker designed to prevent short-circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
    • Comes equipped with a non-interchangeable, thermal magnetic trip with LI (long time and instantaneous trip) function for current limiting protection
    • Accommodates copper wires of sizes 14 - 1 AWG and aluminium wires of sizes 12 - 1 AWG
    • Unique I-line style plug-in facility with load-side lugs to provide easy installation and repair services
    • Megfelel az UL és a CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA26050BC Molded Case Circuit Breaker, 50A, Thermal Magnetic, 2P
€1,027.14 /Mértékegység