Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD3020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHJ 46MX13

EATON FD3020 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NHJ Modell: FD3020Kereszthivatkozás: 46MX13
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
€1,082.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők20A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Az Eaton FD3020 C sorozatú öntött házas megszakító egy komplett megszakító típus. Arra tervezték, hogy megvédje az elektromos áramkört a túlzott áramok okozta károsodásoktól.

Jellemzők:

  • Ezt az F-keretes megszakítót HID (nagy intenzitású kisülés) és fordított előtolási alkalmazásokhoz tervezték.
  • Termikus-mágneses kioldószerelettel rendelkezik, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít a túláram és rövidzárlat elleni maximális védelem érdekében.
  • 3 pólusú konfigurációja 35 kA @ 480 V megszakítási névleges feszültséget kínál 20 A-en, ideális világítási vagy fűtési alkalmazásokhoz.
  • Ez az egység csavaros csatlakozással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében, és biztosítja a problémamentes vezetékezést.
  • Öntött tok kialakítása kis helyen tartja az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a szerepe a hárompólusú megszakítónak?

V. Ezeket a nagy teherbírású, hárompólusú megszakítókat három különböző vezeték csatlakoztatására tervezték, nagy teljesítményű ipari motorokban való használatra. Ha bármelyik vezetékben túlfeszültség lép fel, a megszakító leold, és az áramkör kinyílik, hogy elkerülje a tűzveszélyt.

K. Mennyi az öntött házas megszakítók (MCCB) várható élettartama?

V. Kedvező környezet és rendszeres karbantartás mellett várhatóan 30 évig tart.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€815.48
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€1,160.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD3020 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító
€1,082.62 /Mértékegység