Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69

EATON ED3225 öntött ház megszakító öntött ház megszakító, 225 A

Raktáron
Tétel: AG8MUW Modell: ED3225Kereszthivatkozás: 46MW69
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
€3,396.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők225A
frame típusaED
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)16.21
Hajószélesség (cm)18.11

Termék részletek:

Az Eaton C sorozatú ED3225 felcsavarozható megszakító ideális kapcsolótáblákhoz, panelekhez, buszokhoz és motorvezérlő központokhoz (MCC). Az elektromos áramkörök sérülésektől való védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • Az Eaton C sorozatú ED3225 megszakító ABC-fáziscsatlakozóval rendelkezik, amely megvédi az eszközöket a túlterheléstől és a rövidzárlattól.
  • Tartalmaz egy terhelésoldali fület a biztonságos csatlakozások érdekében, és lehetővé teszi a billenőkaros működtetési módot az elektromos áram áramlásának szabályozására.
  • A belső tartalom (beleértve a mechanizmusokat, áramvezető alkatrészeket és kioldóeszközöket) egy öntött tokban található, hogy megvédje az elektromos áramkört az idegen részecskéktől.
  • Ez az egység fix termikus-mágneses kioldóval rendelkezik, amely földzárlat esetén aktiválja a megszakító nyitását.
  • Ez a 3 pólusú egység csavarral rögzíthető panelre a biztonságos telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • IEC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
  • Csavarfúrási terv segítségével ellenőrizze, hogy a szerelőpanel előfúrva van-e.
  • Helyezze a megszakítót a rögzítési felületre.
  • Helyezze fel az opcionális csatlakozóvégfedelet (ha van).
  • Felszerelés után csatlakoztassa a tartozékkábeleket és a terhelési kapcsokat.
  • Ellenőrizze a kapocs csatlakozó hardverét a megfelelő nyomatékterhelésre.

K. Melyek a C sorozatú ED3225 csavaros megszakító teljesítményértékei?

A.

  • Névleges áramerősség - 225A
  • Névleges AC feszültség - 240 VAC
  • LEVEGŐ-besorolás - 65 kA 240 VAC-on
  • Névleges DC feszültség - 125 VDC

K. Mi ennek a megszakítónak az üzemi hőmérséklete?

V. -4 és 158 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Mik azok a dolgok, amelyeket ellenőrizni kell a megszakító használatakor?

A.

  • Távolítsa el a port vagy a nedvességet a megszakító felületéről porszívóval vagy ruhával. Ne fújjon törmeléket a megszakítóba.
  • Kapcsolja többször BE és KI állásba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mechanikus összeköttetések szabadok.
  • Ellenőrizze az alapot, a kezelőkart és a fedelet, hogy nincsenek-e repedések, elszíneződések és repedések.
  • Ellenőrizze a csatlakozókat és a kivezetéseket túlmelegedés és meglazulás jeleit keresve.
  • Ellenőrizze a szerelési hardvert és azt a területet, ahol fel van szerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€1,336.51
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€3,347.36
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€3,370.88
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€3,425.56
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€3,331.66
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€3,411.39
EATON EHD1050 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDBiztosíték1277V€375.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON ED3225 öntött ház megszakító öntött ház megszakító, 225 A
€3,396.85 /Mértékegység