Hidraulikus tartály szívó szűrők

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Szűrő szívás

StílusModellÁtmérőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A24W7212.62 "3.5 "€48.01
B24W7202.62 "3.11 "€42.40
C24W7222.62 "5.41 "€55.19
D24W7233.41 "6.88 "€71.07
E24W7243.41 "8.1 "€77.50

Hidraulikus tartály szívó szűrők

A hidraulikus tartály szívószűrőit úgy tervezték, hogy szűrjék a hidraulikafolyadékot, és megakadályozzák, hogy szennyeződések vagy törmelékek kerüljenek a szivattyú bemeneti vezetékébe. Csökkentik a szennyeződés felhalmozódását a szivattyúkon belül, javítják a teljesítményt és meghosszabbítják az élettartamot. A rozsdamentes acél keret és a 100 szitaháló 5 GPM névleges áramlást biztosít, és könnyen tisztítható. A merev, egy darabból álló keret kialakítása szerkezeti tartósságot biztosít. Válasszon a hidraulikus tartály szívószűrők széles választékából, amelyek 3.11, 3.5, 5.41, 6.88 és 8.1 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?