Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66

EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító

Raktáron
Cikkszám: AG8MUT Modell: ED3150Kereszthivatkozás: 46MW66
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
€3,425.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők150A
frame típusaED
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)16.21
Hajószélesség (cm)18.11

Termék részletek:

Az Eaton ED3150 öntött házas megszakító F-vázzal túláramvédelmet és biztonságos kapcsolást biztosít DC és AC rendszerekben.

Jellemzők:

  • Az Eaton ED3150 megszakító 4-4/0 AWG vezetékek fogadására képes.
  • Ez a megszakító nem cserélhető hő- és mágneses érintkezőkkel rendelkezik a hosszú távú és azonnali védelem érdekében.
  • Névleges áramerőssége 150 A, maximális megszakítási kapacitása pedig 65 kAIC.
  • Ez a megszakító 3-pólusú, 3-fázisú konfigurációval rendelkezik a nagy sebességű fúvási nyitáshoz.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében csavarozható rakományoldali kapcsokkal van felszerelve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az MCB-k és az MCCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Mi okozza az öntött házas megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése a fő ok, ami gyakori rövidzárlati kioldáshoz vezet.

K. Mit kell ellenőrizni az Eaton ED3150 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Távolítsa el a port vagy a nedvességet a megszakító felületéről porszívóval vagy ruhával. Ne fújjon törmeléket a megszakítóba.
  • Kapcsolja többször BE és KI állásba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mechanikus összeköttetések szabadok.
  • Ellenőrizze az alapot, a kezelőkart és a fedelet, hogy nincsenek-e repedések, elszíneződések és repedések.
  • Ellenőrizze a csatlakozókat és a kivezetéseket túlmelegedés és meglazulás jeleit keresve.
  • Ellenőrizze a szerelési hardvert és azt a területet, ahol fel van szerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€1,336.51
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€3,347.36
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€3,370.88
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€3,331.66
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€3,411.39
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€3,396.85
EATON EHD1050 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDBiztosíték1277V€375.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító
€3,425.56 /Mértékegység