BALDOR MOTOR Háromfázisú motorok, C-Face lábra szerelhető, TEFC


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CEM3538-BG
0.500 hp1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V€1,605.98
A
CEM3542-BG
0.750 hp2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V€1,657.39
B
CEBM3546T
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V€2,954.98
A
CEM3546T-BG
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-13.29 "711.151,760 rpm230 V 460 V€1,706.50
A
CEM3554T-BG
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT13.29 "731.151,760 rpm230 V 460 V€1,759.04
B
CEBM3558T
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V€3,243.28
A
CEM3611T-BG
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.55 "751.151,760 rpm230 V 460 V€2,085.73
C
CEBM3611T
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V€3,658.59
D
EM3615T-5BG
5.000 hp5.3 A52.2 LB-FT18.04 "781.151,750 rpm575 V€1,798.68
C
CEBM3615T
5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V€4,286.83
C
CEBM3710T
7.500 hp20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V€7,859.75
C
CEBM3714T
10.000 hp25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V€8,571.37
D
EM3714T-5BG
10.000 hp9.6 A136 LB-FT20.51 "851.151,770 rpm575 V€2,768.95
D
EM2513T-5BG
15.000 hp14.2 A-23.19 "851.151,765 rpm575 V€4,947.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?