WILKERSON Szűrő / szabályozók


Szűrő
Vízelvezetés típusa: Kézikönyv , Szűrőbesorolás: 5 mikron
StílusModellMax. HőmérsékletBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
CB6-04-F00
--------€486.67
B
B08-02-FK00B
125 ° F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€81.20
C
B18-03-FK00B
125 ° F0-125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.€154.81
D
B28-04-FK00B
125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€190.35
D
B28-03-FK00B
125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€175.50
D
B28-06-FK00B
125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€190.35
E
BB3-02-FK00
125 fok F5-125 psiPolikarbonát6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€80.61
F
B18-04-FL00B
150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€166.26
G
B08-02-FL00B
150 ° F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€88.27
F
B18-02-FL00B
150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€166.04
H
B28-03-FL00B
150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val11.25 "2.87 "--3 Oz.€196.55
F
B18-03-FL00B
150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€156.61
I
B28-06-FL00B
150 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€190.94
J
SB2-04-KYSS
150 fok F0-60 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€1,997.78
K
SB1-02-LYSS
150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.€828.30
J
SB2-04-LYSS
150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€2,249.99
K
SB1-02-KYSS
150 fok F0-60 psiRozsdamentes acél6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.€790.00

Szűrő / szabályozók

A Wilkerson általános célú szűrő-szabályozói egy sűrítettlevegő-szűrőt és egy levegőszabályzót egyesítő egységek. A szilárd és folyékony szennyeződések eltávolítására szolgálnak a levegőből, és szabályozott légnyomást biztosítanak. A 0 és 125 psi közötti nyomásbeállítási tartományt biztosító szűrő-szabályozó egységek akár 165 cfm áramlási sebességgel rendelkeznek. Az SB1 sorozatú miniatűr szűrőszabályzók rozsdamentes acél fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket korrozív környezetben való használatra. A nagy membrán/szelepfelület arány precíz szabályozást és nagy áramlási kapacitást biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?