EATON CHB230GF megszakító, csavaros, 1 fázisú, 40 amper, 10 kAIC 240 V-on | CE6GKE

EATON CHB230GF megszakító, csavaros, 1 fázisú, 40 amper, 10 kAIC 240 V-on

Tétel: CE6GKE Típus: CHB230GF

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők40
frame típusaCHB
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08

Termék részletek:

    • EATON CHB230GF megszakító, amely védelmet nyújt a fűtő-, légkondicionáló- és hűtőberendezések nagyfrekvenciás földhibái ellen
    • Képes a réz és alumínium huzalméretek befogadására, 14 és 8 AWG között
    • 5 mA-es földzárlati egységgel rendelkezik, amely megakadályozza a túlterhelésből és rövidzárlatból eredő halálos áramütéseket
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel felszerelve a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • Akár 60 fokos üzemi hőmérsékletet is ellenáll
    • Jellemzői: csavaros rögzítő rendszer, konzolokkal ellátva a biztonságos telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON CHB130GF földzárlati megszakító, 30A, 10kA megszakítási besorolás | CE6GJW CHB130GF301€333.71
EATON CHB220GF megszakító, 2 pólusú, 10 kA megszakítási teljesítmény, 120/240 VAC | CE6GKB CHB220GF302€695.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHB230GF megszakító, csavaros, 1 fázisú, 40 amper, 10 kAIC 240 V-on