Függesztett rázószigetelők

Szűrő

MASON -

Rezgésszigetelő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2 LVR8€18.18
B2 LVR9€18.72
MASON -

Izolátor rezgése

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4C8782"2.75 "2.25 "€38.08
B4C8792"2.75 "2.25 "€38.08
C5C1432.5 "4.25 "2.875 "€59.78
D5C1412.5 "4.25 "2.875 "€58.97
C5C1422.5 "4.25 "2.875 "€59.01
C5C1452.75 "5.75 "3.25 "€76.88
C5C1472.75 "5.75 "3.25 "€91.60
C5XR562.75 "5.75 "3.25 "€86.95
C5XR572.75 "5.75 "3.25 láb.€91.70
A5XR533.25 "4.5 "4.25 "€94.11
A5XR523.25 "4.5 "4.25 "€65.18
C5C1484"7.25 "4.75 "€128.16
D5C1504"7.25 "4.75 "€133.61
D5C1514"7.25 "4.75 "€133.58
MASON -

Függesztett rázószigetelők

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4C9672"2.75 "2.25 "€38.42
B5XR482.5 "4.25 "2.875 "€62.56
C4C9713.25 "4.5 "4.25 "€64.03
C5C0113.25 "4.5 "4.25 "€64.03
GRAINGER -

Függesztett rázószigetelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A48PW79€34.07
B48PW83€59.90
C48PW85€62.87
D48PW77€33.81
E48PW86€78.88
E48PW84€80.11
F48PW81€59.49
D48PW75€20.82
G48PW80€56.00
H48PW76€19.26
I48PW78€34.97
E48PW82€59.49
DUCTMATE -

Rezgésszigetelő akasztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GRDM2723SIAF2ADM€33.70

Függesztett rázószigetelők

Raptor Supplies akasztós rezgéscsillapítók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Mason és Ductmate, amelyek célja a nemkívánatos zaj és vibráció csökkentése a csövekben, a csatornákban és a mennyezetre függesztett berendezésekben. Ezek az akasztóra szerelhető rezgésszigetelők alacsony dinamikus merevségű gumiszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti az 1000 ford./perc feletti fordulatszámon futó berendezések zaj- és rezgésátvitelét. Kínálunk rugós rezgésszigetelőket is, amelyek acélrugókból állnak, hogy a neoprén szigetelőkhöz képest kétszer-hatszor jobb rezgéscsillapító teljesítményt és lehajlást biztosítsanak. Válasszon ezeknek a akasztós rezgéscsillapítóknak a széles választékából, amelyek neoprén és rugós változatban is kaphatók, különböző teherbírással. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?