EATON Megszakítók, CHB sorozat, csavaros rögzítés


Az Eaton megszakítók (CHB sorozat) védelmet nyújtanak az áramellátás megszakításával rövidzárlat és túlterhelés esetén. Szerelőtalppal kombinálva a CHB megszakítók felületi és DIN-sínre szerelhető kábel-be- és kivezetési alkalmazásokhoz is használhatók. Ezek a CHB megszakítók rendelkezésre állnak...ble in 1, 2 és 3 pólus opciók bekapcsolva Raptor Supplies.Olvass tovább

Szűrő
Frame Type: CHB , Feszültség: 120 / 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CHB130GF
301€330.91
ajánlatkérés
B
CHB220GF
302€697.15
ajánlatkérés
B
CHB230GF
402-
ajánlatkérés

Megszakítók, CHB sorozat, csavaros rögzítés

Az Eaton megszakítók védelmet nyújtanak az áramellátás megszakításával rövidzárlat és túlterhelés esetén. Csavaros rögzítéssel rendelkeznek a vezeték és a teher oldalsó fülével a gond nélküli telepítés érdekében. Szerelési talppal kombinálva a CHB megszakítókat felszíni és DIN sínre szerelhető kábel-be / kábel-kimenetekhez is használják. Ezek a megszakítókra szerelt csavarok megszakító kapacitása 10 kA 240 V-nál, ideális fordított előtolású alkalmazásokhoz. Hőmágneses kioldó egységük van, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít, valamint a szokásos dobozos füles sorkapcsokat, amelyek ideálisak réz és alumínium huzalokhoz. Ezek a megszakítók csavarjai 1, 2 és 3 pólusú opciókban kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Az Eaton CHB sorozatú megszakítók általában lehetővé teszik az áram áramlását. Ebben az állapotban az áramvezető érintkezők érintkeznek egymással.
  • A földzárlatot hibás vezetékek, sérült készülékek vagy elhasználódott szigetelés okozhatja.
  • Amikor ez az eszköz testzárlatot észlel, az érintkezők eltávolodnak egymástól, így az áramkör kiold.
  • A probléma hibaelhárítása után a felhasználók visszaállíthatják az áramkört annak visszaállításával.

Jellemzők

  • Ezeknek a megszakítóknak a fogantyúi ON/OFF jelzéssel és áramerősséggel vannak ellátva.
  • Szabványos dobozsaru-kapcsokkal rendelkeznek, amelyek 14 és 8 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalok fogadására alkalmasak.
  • Termikus-mágneses kioldásuk van, így elkerülhető a kellemetlen kioldás enyhe túlterhelés esetén, de azonnal reagálnak a súlyos rövidzárlatokra.
  • Egyes modellek belső közös kioldócsatlakozással rendelkeznek az összes oszlop egyidejű működtetéséhez.
  • Ezek az egységek 5 mA-es földzárlat-védelemmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlterhelésből és rövidzárlatból eredő halálos áramütéseket.
  • Felcsavarozható rögzítési rendszerrel rendelkeznek, amely konzolokkal van felszerelve a biztonságos telepítés érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton CH terhelési központok: Ezek az egységek a CH megszakítók bezárására szolgálnak az áramelosztás és az áramkör védelme érdekében. 40-600A névleges buszokkal kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 489

Gyakran ismételt kérdések

Hol használhatjuk a CHB sorozatú Eaton megszakítókat?

Ezek a megszakítók védenek a fűtő-, légkondicionáló- és hűtőberendezések nagyfrekvenciás földhibái ellen.

Alkalmasak ezek az egységek fordított adagolási alkalmazásokhoz?

Ezek a megszakítók 10 kA megszakító kapacitással rendelkeznek 240 V-on, így ideálisak a fordított előtolási alkalmazásokhoz.

Hogyan telepítsünk egy megszakítót?

  • Távolítsa el a panel fedelét. Csavarhúzóval csavarja le a panel fedelének mind a négy szélét, miközben szorosan tartja, nehogy lecsússzon.
  • Csatlakoztassa a nulla- és földvezetéket.
  • Helyezze be a megszakítót.
  • Csavarja vissza a panel fedelét.

E Raptor Supplies hasonló Eaton megszakító-változatokat kínálnak magasabb áramerősséggel?

Igen, Raptor Supplies kínálja Eatont CHB230GF megszakító 500 névleges áramerősséggel

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?