ML KISHIGO Horgos és hurkos hálós mellények, 4 zsebes, lime


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Mész , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1083-M
40 "hogy 42"29 "M€19.49
A
1083-L
44 "hogy 46"29 "L€19.49
A
1083-XL
48-50 "29 "XL€19.49
A
1083-2X
52 "hogy 54"28 "2XL€19.49
A
1083-3X
56 "hogy 58"26 "3XL€19.50
A
1083-4X
60 "hogy 62"26 "4XL€19.58
A
1083-5X
64 "hogy 66"21 "5XL€19.49
A
1083-6X
68 "hogy 70"26 "6XL€72.26

Horgos és hurkos hálós mellények, 4 zsebes, lime

Az ML Kishigo 1083 horgos és hurkos hálós mellények minimalizálják a baleseteket és ütközéseket, védik a dolgozókat azáltal, hogy feltűnővé teszik őket mind a kollégák, mind a járműkezelők számára. Ideálisak építőiparban, útépítésben és ipari környezetben.

Jellemzők

  • Az ML Kishigo 1083 tépőzáras hálós mellények ANSI Class 2 és ANSI Type R megfelelőséggel büszkélkedhetnek, így biztosítva a jól látható munkakörülményekhez való alkalmasságot.
  • Ezek a tépőzáras hálós mellények U-alakú hátsó csíkmintával rendelkeznek, stratégiailag javítva a láthatóságot különböző szögekből a dolgozók biztonsága érdekében.
  • Biztonságos és testreszabható tépőzáras rendszerrel vannak felszerelve, amely megkönnyíti a rögzítést a személyre szabott illeszkedés érdekében a feladatok során.
  • Ezek a mellények összesen négy zsebbel rendelkeznek, kettő külső (bal mellkas és jobb mellkas) és kettő belső (bal mellkas és jobb mellkas) zsebbel, amelyek bőséges tárolást biztosítanak a nélkülözhetetlen eszközök és személyes tárgyak számára.
  • Bal mellkasi mikrofonfüllel vannak felszerelve, amely egyszerűsíti a kihangosított kommunikációt és javítja a munkavégzés hatékonyságát.
  • Feltűnő, szegély nélküli ezüst fényvisszaverő csíkokkal rendelkeznek, amelyek optimalizálják a láthatóságot, különösen gyenge fényviszonyok mellett vagy veszélyes körülmények között, miközben megtartják az akadálytalan fényvisszaverő felületet.
  • Ezek a tépőzáras hálós mellények strapabíró poliészterből készültek, biztosítva a kényelmet és a hosszú élettartamot az igényes munkakörülmények között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?