Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CHB220GF megszakító, 2 pólusú, 10 kA megszakítási teljesítmény, 120/240 VAC | CE6GKB

EATON CHB220GF megszakító, 2 pólusú, 10 kA megszakítási névleges, 120/240 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GKB Típus: CHB220GF

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€695.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaCHB
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08

Termék részletek:

    • Eaton CHB220GF megszakító, terhelési központokkal való használatra, áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem érdekében
    • A hőmágneses kioldóegység azonnal reagál a súlyos rövidzárlatokra, de elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Az 5 mA-es földzárás-védelmi berendezés teljes védelmet nyújt a véletlenszerű ütések ellen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON CHB130GF földzárlati megszakító, 30A, 10kA megszakítási besorolás | CE6GJW CHB130GF301€333.71
EATON CHB230GF megszakító, csavaros, 1 fázisú, 40 amper, 10 kAIC 240 V-on | CE6GKE CHB230GF402-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHB220GF megszakító, 2 pólusú, 10 kA megszakítási névleges, 120/240 VAC
€695.46 /Mértékegység