Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAZ

EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V

Raktáron
Tétel: AG8MAZ Modell: BAB1020
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
€40.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők20A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • A QuickLag sorozatú megszakítója az elektromos eszközök védelmére szolgál a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta károktól
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított
    • Rendelkezik egy kapcsoló működtetővel az áramkör be- és kikapcsolására, valamint az áramkör megszakításának / kioldásának állapotának vizuális jelzésére
    • Csavarozható szerelési lehetőség és nagy intenzitású kisütésvédő kapcsoló 120 VAC névleges kapcsolási igénybevétellel
    • 14-4 AWG huzal (alumínium / réz)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BAB1010 mágneses megszakító, 10 A, egypólusú, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€42.59
EATON BAB1015 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 15 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€40.56
EATON BAB1015S mágneses megszakító, 15 A, egypólusú, 120/240 V | MÁJUS AG8 BAB1015S15A1120V€179.21
EATON BAB1020S mágneses megszakító, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€179.21
EATON BAB1020S1 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06
EATON BAB1030 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 30 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V€42.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V
€40.56 /Mértékegység