ALTRONIX Videó Balunok / Kombinátorok, 1 kimenet


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Magasság: 3 / 4 " , Bemeneti feszültség: 24VAC, 28VAC vagy 12VDC , Hossz: 2.25 " , Kimenetek száma: 1 , Kimeneti áram: 1 amp , Alkategória: Videorendszer-alkatrész , Kimeneti feszültség: 24VAC, 28VAC vagy 12VDC , Szélesség: 1"
StílusModelltípusPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
HUBWAYAV2PK
AV28€300.19
A
HUBWAYAVPPK
AVP8€332.60

Videó Balunok / Kombinátorok, 1 kimenet

Az Altronix videó balunokat/kombinátorokat passzív adó-vevő hubokkal és a márka HubWay vagy HubSat egységeiből származó forgó video/tápegységekkel használják rögzített beltéri és kültéri kamerákhoz. 1A tápellátást biztosítanak, és 0 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek. A márka HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner zöld tápellátásjelző LED-ekkel rendelkezik a megfelelő pont-pont működés érdekében. Válasszon az UL listán szereplő tartozékok széles kínálatából, 8 darabos csomagban, amelyek 75 Ohm-os videokimenettel és -bemenettel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?