Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBC

EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V

Raktáron
Tétel: AG8MBC Modell: BAB1025
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
€46.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők25A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.48
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.67

Termék részletek:

Az Eaton BAB1025 felcsavarozható miniatűr megszakító rendkívüli védelmet nyújt a panelek számára rugalmas tápcsatlakozáson keresztül.

Jellemzők:

  • Az Eaton BAB1025 felcsavarozható miniatűr megszakító HACR-besorolású, hűtő-, fűtő- és klímaberendezésekhez használható.
  • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóval van felszerelve a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozás érdekében.
  • Ez a BAB típusú egység egy billenő működtetővel rendelkezik az elektromos áram áramlásának szabályozására.
  • Lehetővé teszi a csavaros rögzítést az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a modell egypólusú csatlakozásokkal rendelkezik, nagy intenzitású kisülést és dobozsaru-terhelés csatlakozót tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teljesítménybesorolással rendelkezik az Eaton BAB1025 csavarozható kismegszakító?

A.

  • Névleges áramerősség - 25A
  • Megszakítási besorolás - 10 kAIC
  • Névleges feszültség - 120V / 240V

K. Miért kapcsolnak ki a megszakítók?

A.

  • Áramköri túlterhelések
  • Rövidzárlatok
  • Földzárlati túlfeszültségek
  • Hibás áramköri megszakítás
  • Ívhibák

K. Mennyi ennek a megszakítónak az üzemi hőmérséklete?

V. Akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten is működhet.

K. Hogyan állapítható meg, hogy a megszakítóm hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BAB1010 mágneses megszakító, 10 A, egypólusú, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€42.59
EATON BAB1015 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 15 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€40.56
EATON BAB1015S mágneses megszakító, 15 A, egypólusú, 120/240 V | MÁJUS AG8 BAB1015S15A1120V€179.21
EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€40.56
EATON BAB1020S mágneses megszakító, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€179.21
EATON BAB1020S1 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1030 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 30 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V€42.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V
€46.06 /Mértékegység