Légfüggöny szekrények

Szűrő

DAYTON -

Szekrények

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACCAB42€236.34
ajánlatkérés
BCCAB36€71.53
ajánlatkérés
CCCAB25€196.36
ajánlatkérés
DCCAB48€258.20
ajánlatkérés
ECCAB60€301.85
ajánlatkérés
INSTOCK -

Szekrények

StílusModellMagasságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRJTP820-2423 "Felfüggesztett kabinet24 "€1,828.74
BGRJTP820-1823 "Felfüggesztett kabinet18 "€1,682.55
CGRJTP163-3627-9 / 16 "Ülő magasság36 "€1,742.94
DGRJTP070-24P27-9 / 16 "Ülő magasság24 "€2,869.27
EGRJTP925-18P32-5 / 8 "ADA magasság18 "€1,543.63
FGRJTP189-36SLASY35-1 / 8 "Álló magasság36 "€6,604.46
GGRJTP189-24SLAS35-1 / 8 "Álló magasság24 "€4,722.02
HGRJTP190-32SE35-1 / 8 "Álló magasság32-7 / 8 "€2,422.38
IGRJTP189-48SLASY35-1 / 8 "Álló magasság48 "€7,399.20
JGRJTP186-5835-1 / 8 "Álló magasság58 "€2,558.71
KGRJTP186-5235-1 / 8 "Álló magasság52 "€2,063.85
LGRJTP106-42P35-1 / 8 "Álló magasság42 "€2,481.87
MGRJTP103-3035-1 / 8 "Álló magasság30 "€1,701.33
DAYTON -

Kereskedelmi / ipari célú légfüggöny szekrények

A Dayton légfüggöny-szekrényeket úgy tervezték, hogy árnyékolják a légfüggöny-rendszer motorját vagy ventilátorszerelvényeit. Ezek a moduláris szekrények festett acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és modern dizájnjukat természetes bézs bevonattal az esztétikus megjelenés érdekében. A gyors és egyszerű telepítés érdekében öntött dugóval/kábellel előre be vannak kötve. Válasszon a légfüggönyös szekrények széles kínálatából, amelyek 36, 38, 42, 48 és 60 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

StílusModellAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A6E822Festett acél60 "€858.43
A6E823Festett acél48 "€903.56
B6E824Festett acél42 "€627.06
B6E825Festett acél38 "€841.37
B6E826Festett acél36 "€775.75
B4YN98Rozsdamentes acél36 "€1,753.31
B4YN99Rozsdamentes acél48 "€2,132.53
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Szekrény fém 7 hossz x 12 magasság x 3-1 / 2 szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
STI-EM07123.5AG2AEE€64.54
DAYTON -

terminál

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TER3PCJ3PVR€19.17
Lásd a részleteket

Légfüggöny szekrények

Dayton a légfüggöny szekrényeket a fúvó / motor szerelvényekkel való használatra tervezték az átjárható ablakokon, a rakodókon, a nyitott bejáratoknál, hogy megakadályozzák a füstök, rovarok és külső szennyeződések bejutását az épületbe. Ezek a levegőajtók festett acélból / rozsdamentes acélból készülnek, hogy megvédjék a belső berendezést a maró folyadékoktól, a véletlenszerű ütéstől és a zord ipari körülményektől, és egyes modellek előre is bekötve vannak öntött dugóval / zsinórral a felszerelés megkönnyítése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?