Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BAB1030 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 30 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBD

EATON BAB1030 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 30 A, egypólusú, 120/240 V

Raktáron
Tétel: AG8MBD Modell: BAB1030

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€40.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők30A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

Az Eaton BAB1030 miniatűr megszakító ideális a gyors rövidzárlat-megszakításhoz az adagoló- és elágazóáramkör-védelmi műveleteknél.

Jellemzők:

  • 30A szabványos névleges áramot biztosít, akár 10 kAIC megszakítási kapacitással.
  • Ez a megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnal érzékeli a rövidzárlatból vagy túlterhelésből származó hőt.
  • Csavaros rögzítéssel rendelkezik vezeték- és tehersaru-kapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Hol van telepítve egy MCB?

V. Az MCB-ket főként olyan területekre telepítik, ahol nagy áramerősségre vagy nagy terhelésre van szükség, például szállodákba / irodákba / iparágakban.

K. Hogyan van felszerelve ez a megszakító?

V. Ez a megszakító lehetővé teszi a csavaros rögzítést a biztonságos telepítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BAB1010 mágneses megszakító, 10 A, egypólusú, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 15 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
EATON BAB1015S mágneses megszakító, 15 A, egypólusú, 120/240 V | MÁJUS AG8 BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
EATON BAB1020S mágneses megszakító, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BAB1030 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 30 A, egypólusú, 120/240 V
€40.56 /Mértékegység