PIP Posigrip érintőképernyős HPPE kesztyű


A Postgrip 713HUTS sorozatú érintőképernyős segédkesztyűk kivételes kézvédelmet és funkcionalitást biztosítanak. Széles körben használják a gyártásban, az építőiparban és a karbantartásban.

Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , Hátsó anyaga: Nagynyomású polietilén , Zárás típusa: Rugalmas , Szín: Szürke , Mandzsetta: Csúsztassa be , Ujjstílus: Teljes ujj , Pálma anyaga: poliuretán , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
713HUTS / S
9"S€186.41
A
713HUTS / M
9.5 "M€186.41
A
713HUTS / L
10 "L€186.41
A
713HUTS / XL
10.5 "XL€186.41

Posigrip érintőképernyős HPPE kesztyű

A Postgrip 713HUTS sorozatú érintőképernyős segédkesztyűk kivételes kézvédelmet és funkcionalitást biztosítanak. Széles körben használják a gyártásban, az építőiparban és a karbantartásban.

Jellemzők

  • These gloves are equipped with wired fingertips, allowing for easy use with touchscreens enabling users to operate their smartphones, tablets, or other touchscreen devices without the need to remove their gloves for convenience and efficiency.
  • They have HPPE fibre shell for exceptional strength and cut protection, ensuring the safety of the wearer.
  • These gloves comply with EN388 and ANSI A2 standards, signifying excellent resistance to abrasion, blade cuts, tear and puncture.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?