Az Eagle 1610 MB laborcsomag nyitott fejű dob biztonságosan tárolja, kezeli és szállítja a veszélyes anyagokat, miközben visszatartja a kiömlött anyagokat. Szállítási/tárolókonténerként is funkcionálhat biohulladékok és égető tárgyak számára. Ebben a labordobozban kis méretű, sérülésmentes palackok, palackok, kannák és 5 gallonos vödrök tárolhatók, amelyek nem szivárgó veszélyes anyagokat tartalmaznak. Maximális teherbírása 220 font (100 kg) és 14 gallon (52.2 liter) térfogatú.
Jellemzők:
- Az Eagle 1610 MB laborcsomagos nyitott fejű dob fúvással öntött, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) szerkezettel rendelkezik, UV-gátlókkal a vegyszerállóság, könnyű súly, tartósság és UV-védelem érdekében.
- Fehér fedéllel rendelkezik, amely fém karral zárható pánttal rendelkezik, amely megakadályozza a por, törmelék vagy szennyeződések bejutását a tárolt anyagokba.
- Ezek a stack-tesztelt polidobok ferde oldalfalakkal rendelkeznek, így használaton kívül is azonos méretű dobokba helyezhetők a biztonságos tárolás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Eagle 1689 Spill Pallet Ramp: Ez a rámpa egy kiömlött raklaphoz csatlakozik, megkönnyítve a hordók és konténerek be- és kirakodását, így könnyebben elérhető a folyamat, és hozzájárul a sérülések megelőzéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- DOT 49 CFR 173.12
- UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
- FDA 21 CFR 177.1520
- UL 94HB
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a teendő, ha a tárolt tartályok vagy anyag szivárog az Eagle 1610MB laborcsomag nyitott fejű dobjában?
V. Ha a tárolt tartályok vagy anyagok szivárognak az Eagle 1610MB laboratóriumi csomagolású nyitott fejű dobban, a felhasználóknak elegendő mennyiségű szorbenst kell becsomagolniuk, hogy ne legyen szabad folyadék ebben a dobban.
K. Mik azok a túlcsomagolt dobok?
V. A túlcsomagolt hordók a nem szivárgó veszélyes anyagokat tartalmazó, nagy, sértetlen dobozok, tartályok és hordók biztonságos tárolására szolgálnak. Ha ezt az Eagle 1610 MB-os, nyitott fejű, nyitott fejű dobot túlcsomagolt dobként használják, legfeljebb 5 gallon méretű tartály fér el benne.
K. Mennyi az Eagle 1610MB laborcsomag nyitott fejű dob üzemi hőmérséklete?
V. Az Eagle 1610MB laborcsomag nyitott fejű dob üzemi hőmérséklete -40 és 140 °C között van.
K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a kiömlésgátló dobot?
A.
- Rendszeresen végezzen szemrevételezést.
- Minden jelentős kiömlés vagy esemény után végezzen alaposabb ellenőrzéseket.
- Tartsa be a gyártó által ajánlott ellenőrzési ütemterveket.
K. Hogyan tisztíthatom meg ezt az Eagle 1610 MB-os kiömlésgátló dobot?
A.
- Használjon enyhe mosószert és vizes oldatot a dob tisztításához.
- Győződjön meg arról, hogy a dobot alaposan öblítette ki és szárította meg újrahasználat előtt.
- Ne használjon erős vegyszereket, amelyek hatással lehetnek a dob anyagára.