EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 Gal | AD2THC 3TZW5

EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 gal

Raktáron
Tétel: AD2THC Típus: 1601Kereszthivatkozás: 3TZW5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.16.625 "
Terhelhetőség220 font
AnyagHDPE
Dia kívül.21.125 "
Teljes magasság28.5 "
Csomagoló csoportVeszélyes anyag
ENSZ Folyadék1H2/X100/S, 1H2/Y100/S
ENSZ minősítés szilárd1H2/X100/S, 1H2/Y100/S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3923900016
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekSúlyBelül Dia.TételTerhelhetőségDia kívül.Ár
EAGLE 1656 dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-22.125 "Szállítódob552 font22.5 "€277.79
EAGLE 1610 MB Lab Pack kiömlött tartály 14 gallon kék | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Emelőkaros gyűrűKék-13.5 "Szállítódob220 font15 "€144.62
EAGLE 1601MB Lab Pack kiömlött tartály 30 gallon kék | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Emelőkaros gyűrűKék-19 "Szállítódob396 font21.125 "€171.98
EAGLE 1600SL laboratóriumi csomagok felcsavarható fedéllel, sárga, 114 literes űrtartalom, 57.2 cm x 57.2 cm Méret | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.CsavarSárga-19.875 "Megmentő dob3696 font22.5 "€164.34
EAGLE 1652 veszélyes anyagok tárolódobja 20 gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-19 "Szállítódob88 font20.875 "€164.66
EAGLE 1610Y veszélyes anyagok tárolódobja 14 gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-13.5 "Szállítódob143 font15 "€140.31
EAGLE 1655MB polidob nyitott fej, 55 gallon magasság 39-1/8 hüvelyk | AD4BMP 41C213 1655MB55 gal.Emelőkaros gyűrűKék-22.875 "Szállítódob552 font23.75 "€307.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 gal
€194.17 /Mértékegység