EAGLE 1656 dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű | AB6HXJ 21RY21

EAGLE 1656 Dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű

Raktáron
Tétel: AB6HXJ Típus: 1656Kereszthivatkozás: 21RY21

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.125 "
Terhelhetőség552 font
AnyagHDPE
Anyagvastagság. 180
Dia kívül.22.5 "
Teljes magasság36.38 "
Csomagoló csoportVeszélyes anyag
ENSZ Folyadék1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
ENSZ minősítés szilárd1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
kötet57.5 gal.
Mennyiségi kapacitás57.5 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0575
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1656 dobot ipari környezetben használják veszélyes anyagokat tartalmazó dobok biztonságos tárolására. Ez a dob csökkenti a kiömlés és a szennyeződés kockázatát a környező környezet védelme érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a dob HDPE burkolattal rendelkezik a tartósság és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás érdekében.
  • Karos rögzítőgyűrűvel van felszerelve a biztonságos és kényelmes zárás érdekében, hogy megakadályozza a kiömlést vagy szivárgást.
  • Ez a dob nyitott fejjel rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében a tartalom hatékony feltöltéséhez és adagolásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SPCC
  • DOT
  • FDA 21 CFR 177.1520

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eagle 1656 polidob működési hőmérsékleti tartománya?

V. Ez a dob -40 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom az Eagle 1656 dobot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • A tisztításhoz használjon enyhe tisztítószert és vizet.
  • Újbóli használat előtt alaposan öblítse le és szárítsa meg.
  • Kerülje a súroló hatású anyagokat vagy az erős vegyszereket.
  • Tárolja fedett helyen, távol a közvetlen napfénytől vagy szélsőséges hőmérséklettől.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a dob kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe a dob anyagának megfelelőségét a tartalomhoz.
  • Válassza ki a tárolási igényeinek megfelelő méretet.
  • Válasszon tartós dobot a biztonságos kezeléshez és tároláshoz.
  • Biztosítson megbízható tömítést a szivárgások elkerülése érdekében.
  • Ellenőrizze a vonatkozó iparági szabványok betartását.
  • Keresse azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik a kezelést és a szállítást.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a dob használata közben?

A.

  • Veszélyes anyagok kezelésekor megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselni.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a tárolási területen, hogy minimalizálja a potenciálisan káros gőzöknek való kitettséget.
  • Kövesse az egyes anyagok biztonságos tárolására és kezelésére vonatkozó ajánlásokat.
  • Kerülje a dob túltöltését, hogy elkerülje a kiömlést vagy szivárgást szállítás vagy tárolás során.
  • A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol a dobot közvetlen hőforrásoktól vagy nyílt lángtól.

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekSúlyBelül Dia.TételTerhelhetőségDia kívül.Ár
EAGLE 1610 MB Lab Pack kiömlött tartály 14 gallon kék | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Emelőkaros gyűrűKék-13.5 "Szállítódob220 font15 "€144.62
EAGLE 1601MB Lab Pack kiömlött tartály 30 gallon kék | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Emelőkaros gyűrűKék-19 "Szállítódob396 font21.125 "€171.98
EAGLE 1600SL laboratóriumi csomagok felcsavarható fedéllel, sárga, 114 literes űrtartalom, 57.2 cm x 57.2 cm Méret | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.CsavarSárga-19.875 "Megmentő dob3696 font22.5 "€164.34
EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-16.625 "Szállítódob220 font21.125 "€194.17
EAGLE 1652 veszélyes anyagok tárolódobja 20 gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-19 "Szállítódob88 font20.875 "€164.66
EAGLE 1610Y veszélyes anyagok tárolódobja 14 gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-13.5 "Szállítódob143 font15 "€140.31
EAGLE 1655MB polidob nyitott fej, 55 gallon magasság 39-1/8 hüvelyk | AD4BMP 41C213 1655MB55 gal.Emelőkaros gyűrűKék-22.875 "Szállítódob552 font23.75 "€307.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1656 Dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű
€277.79 /Mértékegység