EAGLE 1655MB polidob nyitott fej, 55 gallon magasság 39-1/8 hüvelyk | AD4BMP 41C213

EAGLE 1655 MB polidob nyitott fej, 55 gallon magasság 39-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4BMP Típus: 1655 MBKereszthivatkozás: 41C213

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekKék
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.875 "
Terhelhetőség552 font
AnyagHDPE
Anyagvastagság. 125 "
Dia kívül.23.75 "
Teljes magasság39.125 "
Csomagoló csoportVeszélyes anyag
ENSZ Folyadék1H2/X200/S, 1H2/Y250/S
ENSZ minősítés szilárd1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Laboratóriumi csomagolású dob nagy frekvenciájú nagy sűrűségű polietilén szerkezettel, ideális veszélyes anyagok szállításához, kezeléséhez és tárolásához
    • UV-gátlókkal felszerelve, amelyek vegyszer- és időjárásállóságot biztosítanak
    • Fehér fedél, fém kar-reteszelő szalagzárral a kiömlés megakadályozása érdekében
    • DOT 49 és CFR 173.12 kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekSúlyBelül Dia.TételTerhelhetőségDia kívül.Ár
EAGLE 1656 dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-22.125 "Szállítódob552 font22.5 "€184.71
EAGLE 1610 MB Lab Pack kiömlött tartály 14 gallon kék | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Emelőkaros gyűrűKék-13.5 "Szállítódob220 font15 "€89.70
EAGLE 1601MB Lab Pack kiömlött tartály 30 gallon kék | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Emelőkaros gyűrűKék-19 "Szállítódob396 font21.125 "€117.02
EAGLE 1600SL laboratóriumi csomagok felcsavarható fedéllel, sárga, 114 literes űrtartalom, 57.2 cm x 57.2 cm Méret | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.CsavarSárga-19.875 "Megmentő dob3696 font22.5 "€116.54
EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-16.625 "Szállítódob220 font21.125 "€111.57
EAGLE 1652 veszélyes anyagok tárolódobja 20 gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-19 "Szállítódob88 font20.875 "€105.12
EAGLE 1610Y veszélyes anyagok tárolódobja 14 gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-13.5 "Szállítódob143 font15 "€132.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1655 MB polidob nyitott fej, 55 gallon magasság 39-1/8 hüvelyk
€200.10 /Mértékegység