Csúszda Hoppers

Szűrő

VESTIL -

C-HOP sorozatú acél csúszdagaratok

StílusModellMagasságkötetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC-HOP-30067 1 / 16 "3 köb. yd.86 "€6,020.25
BC-HOP-20067 "2 köb. yd.60 7 / 8 "€5,673.24
ADVANCE TABCO -

Telepítse a folyékony hulladékcsatornát a Blender Station-be

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SU-36CD7YWW€865.90
Lásd a részleteket

Csúszda Hoppers

A csúszdatartályokat általában nagy mennyiségű ömlesztett anyag és szemét tárolására használják, és nem kell megdönteni a tartalmukat, így tökéletesek a kompakt helyeken való használatra. Raptor Supplies csúszdagaratokat kínál olyan márkáktól, mint az Advance Tabco és a Vestil. Vestil Az acél csúszdagaratok teljes magasságú elülső ajtóval rendelkeznek, amely kinyílik a garat tartalmának kiürítéséhez, és automatikusan visszatér és reteszelődik a lerakás után. Ezek a csúszdagaratok használható villazsebekkel rendelkeznek a villás targonca segítségével történő mozgatáshoz, valamint egy biztonsági rögzítővel az egység rögzítéséhez. Akár 2000 fontot is meg tudnak emelni, és hegesztett acélszerkezetük kék felülettel rendelkezik a tartós, masszív használat érdekében. Húzókábellel vannak ellátva, amely biztonságosan nyitja az ajtót a villás targonca üléséből vagy biztonságos távolságból. Előre Tabco A hatékony és higiénikus működés érdekében folyékony hulladék csúszdák telepíthetők a turmix állomásokba. Ezek a csúszdagaratok K-54 visszatolható töltőcsapokkal rendelkeznek, amelyek egyszerű nyomással folyó vizet biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?