DYNABRADE 64208 süllyesztett csiszolóasztal, 33" sz x 41" hosszú, 1 LE, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Lefelé szállított csiszolóasztal, 33" sz x 41" hosszú, 1 LE, 230 V

Raktáron
Tétel: AD6HKZ Típus: 64208Kereszthivatkozás: 45J415

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,510.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők4.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP1
Hz60
Teljes mélység41 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség33 "
Fázis3
Hangszint72 dB
Táblázat mérete33 "x 41"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 64208 süllyesztett csiszolóasztal fa vagy nem éghető anyagok csiszolására alkalmas, miközben tisztán tartja a környezetet a szennyeződések és a szálló por eltávolításával.

Jellemzők:

  • A Dynabrade 64208 süllyesztett csiszolóasztal asztallapfelülete Rhino Linings bevonattal van ellátva, hogy megakadályozza a csúszást.
  • Két porálló elektromos csatlakozóaljzattal és egy 746 W-os motorral rendelkezik a nagy teljesítményű működés érdekében.
  • Ez a süllyesztett asztal két praktikus tárolórekesszel és 127 mm átmérőjű görgőkkel van felszerelve a könnyű tárolás és az asztal mozgathatósága érdekében.
  • Ezenkívül kettős szűréssel rendelkezik egy előszűrő takaróval és szabványos papír levegőszűrővel vagy UL-besorolású, I. osztályú nem gyúlékony levegőszűrővel a szennyeződések kiküszöbölésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dynabrade 64696, 64697 és 64698 címkék: Ezek a címkék ideálisak a gyakori elektromos figyelmeztetések, szikrajelzések és a csiszolóasztalra vonatkozó információk jelzésére a biztonságos környezet érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állítható be a Dynabrade 64208 downdraft táblázat?

A.

  • A léggát hatékony működésének biztosítása érdekében távolítsa el a kartoncsíkokat az asztal aljáról.
  • Helyezzen helyére két merev görgőt és két forgó görgőt.
  • Az asztal rögzítéséhez helyezze a munkaterületre, és rögzítse a forgó görgőket.
  • Helyezze be a mellékelt szűrőket és előszűrőt.
  • Mielőtt a kábelt földelt tápegységbe helyezné, győződjön meg arról, hogy a teteje le van zárva, és a tápellátás ki van kapcsolva.

K. Mennyi az állóasztal által keltett maximális zajszint?

A. 72 dB.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a csiszolóasztalt?

A.

  • Mindig tisztítsa rendszeresen a redős szűrőket és az előszűrőt.
  • Használjon kefét vagy száraz ruhát a felső felület tisztításához.
  • Kerülje az alkohol használatát a felső felületek tisztításához.
  • A szűrők tisztítása használattól függően 30-60 naponta kötelező.
  • A megfelelő ülés biztosítása érdekében rendszeresen porszívózza ki a szűrőtartó síneket.

K. Mi a Dynabrade 64208 csiszolóasztal szűrőbesorolása?

A. 1 mikron.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTeljes mélységTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 64205 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / óra41 "33 "1230€9,148.52
DYNABRADE 63208 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / óra41 "33 "3460€9,510.00
DYNABRADE 64201 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HKY 45J414 6420113.0A / óra41 "33 "1115€9,001.29
DYNABRADE 64206 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / óra60 "33 "1230€9,429.00
DYNABRADE 63209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / óra60 "33 "3460€9,685.07
DYNABRADE 64209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / óra60 "33 "3230€9,749.02
DYNABRADE 64207 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / óra72 "36 "1230€8,140.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64208 Lefelé szállított csiszolóasztal, 33" sz x 41" hosszú, 1 LE, 230 V
€9,510.00 /Mértékegység