DYNABRADE 64207 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230V

Tétel: AD6HLF Típus: 64207Kereszthivatkozás: 45J421
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,850.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők7.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP1
Hz60
Teljes mélység72 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
Fázis1
Hangszint72 dB
Táblázat mérete36 "x 72"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 64207 lefelé irányuló csiszolóasztal eltávolítja a levegőben szálló port és a csiszolási műveletek során keletkező szennyeződéseket. Vákuumos vagy nem vákuumos csiszolószerszámokkal használható nem fémes munkadarabokon. Ennek a Dynabrade lehúzó asztalnak 36 x 72 hüvelykes (szélesség x hosszúság) munkafelülete van.

Jellemzők:

  • A Dynabrade 64207 süllyesztett csiszolóasztal asztali felülete Rhino Linings bevonattal rendelkezik a fokozott tartósság és csúszásgátló tulajdonságok érdekében.
  • Kettős szűrőrendszert kínál: 1 mikronos redős szűrőket, egy előszűrő takarót (Dynabrade 64986) és egy papírszűrőt a normál papír levegőszűrőből (Dynabrade 64671) és UL-besorolású, I. osztályú nem gyúlékony levegőszűrőt ( Dynabrade 64672).
  • Ez a Dynabrade lehúzó asztal két tárolórekesszel van felszerelve a szerszámok és tartozékok biztonságos tárolására.
  • Négy 5 hüvelykes (127 mm) átmérőjű görgővel rendelkezik a könnyű manőverezés érdekében a kívánt helyre.
  • A készüléken található két pormentes elektromos csatlakozóaljzat különböző szerszámok táplálására szolgál.
  • 1 lóerős (746 W) villanymotorja 3000 cfm maximális légáramlást biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dynabrade 64180 és 64181 szerszámtároló rendszerek: Ezek a mágneses szerszámtartó / tálca egységek alkalmasak csiszolás közben használt szerszámok tárolására.
  • Dynabrade 66310 LED fénysáv: Ez az állítható, 2 pozícióban lévő fénysor a munkaasztal megvilágítására szolgál.
  • Dynabrade 66347 Csere munkafelület: Ez a MAR-mentes bevonattal ellátott munkafelület illeszkedik erre a lehúzó asztalra a sérült munkafelület pótlására.
  • Dynabrade 66311 tartozékpanel készlet: Ez a készlet egy szűrő-szabályozót (FR) és egy szerszámelosztót tartalmaz a levegő kiszűrésére, miközben szabályozza a légáramlást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljünk fel görgőket ebbe a Dynabrade 64207 süllyesztett csiszolóasztalba?

A.

  • Szíjazza / rögzítse az asztalt, hogy biztosítsa a biztonságot a görgők felszerelése közben.
  • Szereljen be 4 fogazott karimás sapkacsavart és 4 rögzítőanyát a szekrény aljára minden görgőhöz. Az ellenanyákat belül kell felszerelni.
  • Használjon 2 rögzített görgőt az asztal egyik végén és 2 rögzítő forgó görgőt az asztal másik végén.
  • Miután a görgők a helyükre kerültek, engedje le az asztalt a földre. A downdraft táblázat készen áll a működésre.
  • Ha az asztal elérte a kívánt helyet, zárja le mindkét forgó görgőt, hogy megakadályozza az asztal elmozdulását működés közben

K. Milyen zajszintű ez a Dynabrade 64207 süllyesztett csiszolóasztal?

V. Ez a Dynabrade 64207 downdraft asztal 72 dB hangszinttel rendelkezik.

K. Mi ennek a Dynabrade 64207 süllyesztett csiszolóasztalnak az elektromos besorolása?

V. Ez a Dynabrade 64207 downdraft asztal 230 V-os, egyfázisú, 60 Hz-es elektromos táplálást fogad 7 A árammal.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTeljes mélységTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 64205 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / óra41 "33 "1230€9,148.52
DYNABRADE 63208 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / óra41 "33 "3460€9,510.00
DYNABRADE 64201 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HKY 45J414 6420113.0A / óra41 "33 "1115€9,001.29
DYNABRADE 64208 süllyesztett csiszolóasztal, 33" sz x 41" hosszú, 1 LE, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / óra41 "33 "3230€9,510.00
DYNABRADE 64206 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / óra60 "33 "1230€9,429.00
DYNABRADE 63209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / óra60 "33 "3460€9,685.07
DYNABRADE 64209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / óra60 "33 "3230€9,749.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64207 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230V
€9,850.02 /Mértékegység