DYNABRADE 64201 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HKY 45J414

DYNABRADE 64201 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 115V

Raktáron
Tétel: AD6HKY Típus: 64201Kereszthivatkozás: 45J414

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,001.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők13.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP1
Hz60
Teljes mélység41 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség33 "
Fázis1
Hangszint72 dB
Táblázat mérete33 "x 41"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumszívó CFM (3000)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTeljes mélységTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 64205 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / óra41 "33 "1230€9,148.52
DYNABRADE 63208 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / óra41 "33 "3460€9,510.00
DYNABRADE 64208 süllyesztett csiszolóasztal, 33" sz x 41" hosszú, 1 LE, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / óra41 "33 "3230€9,510.00
DYNABRADE 64206 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / óra60 "33 "1230€9,429.00
DYNABRADE 63209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / óra60 "33 "3460€9,685.07
DYNABRADE 64209 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / óra60 "33 "3230€9,749.02
DYNABRADE 64207 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / óra72 "36 "1230€8,140.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64201 Downdraft asztal 33 x 41 hüvelykes 1 LE 115V
€9,001.29 /Mértékegység