WESCO Hidraulikus hengeremelő


Szűrő
Szín: Piros , Henger átmérő: 9.5 " , Fogantyú típusa: Hasznosság , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 29.25 " , Teljes szélesség: 20 " , Típus: 4 kerekű , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellLiftTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
260161
Hidraulikus pumpa300 lbs.54 "€2,912.78
B
260163
Kézi csörlő300 font58 "€2,520.89

Hidraulikus hengeremelő

A Wesco hidraulikus hengeres emelők gázpalackok emelésére és szállítására szolgálnak. Acélból készültek, így akár 300 font terhelést is kibírnak, és két fix és két forgatható görgővel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében, még szűk helyeken is. Ezek a felvonók lábos működtetésű hidraulikus szivattyúval vannak felszerelve kioldóval vagy kézi csörlővel (egyes modelleken) a terhek 40 hüvelyk magasságig történő emeléséhez. Tartóláncokkal vannak ellátva, amelyek a hengert a helyükön tartják. Válasszon a hidraulikus hengeres emelők széles kínálatából, amelyek 54 és 58 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?