DANFOSS LX sorozatú szőnyegek, 120V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.19 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Piros , Deformációs szilárdság: 600 N , Elem IP osztály: IPX7 , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 13 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 212 fok. F , Elsődleges alkalmazás: Padlófűtés , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Nem
StílusModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3150
5 ft.10 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC1A€409.01
ajánlatkérés
A
088L3151
7.5 ft.15 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC1.5A€581.62
ajánlatkérés
A
088L3152
10 ft.20 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC2A€656.66
ajánlatkérés
A
088L3153
12.5 ft.25 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC2.5A€818.00
ajánlatkérés
A
088L3154
15 ft.30 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC3A€968.09
ajánlatkérés
A
088L3155
17.5 ft.35 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC3.5A€1,039.39
ajánlatkérés
A
088L3156
20 ft.40 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC4A€1,140.69
ajánlatkérés
A
088L3158
25 ft.50 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC4.9A€1,303.93
ajánlatkérés
A
088L3160
30 ft.60 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC6A€1,401.50
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?