Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN9 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UPC

APPROVED VENDOR 1VFN9 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi

Raktáron
Cikkszám: AB3UPC Modell: 1VFN9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0436
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN5 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€1.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN7 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "€4.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFP2 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN9 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi
€7.42 /Mértékegység