Közvetlen meghajtású dupla beömlésű előre görbe fúvók

Szűrő

DAYTON -

Közvetlen meghajtású dupla beömlésű előre görbe fúvók

A Dayton közvetlen meghajtású kettős bemenetű, előre görbe fúvói friss levegőt biztosítanak szűk helyeken. Fűtési, légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez használják. Ezek a fúvók horganyzott acélból készülnek, és megerősített kerékkel rendelkeznek az optimális teljesítmény érdekében. Korrózióálló bevonattal ellátott acél kerekekkel rendelkeznek a manőverezhetőség érdekében, a ház pedig rugalmas párnákkal rendelkezik a rezgések minimalizálása érdekében. A Dayton közvetlen meghajtású ventilátorai a legtöbb azonos lóerősségű ventilátort helyettesíthetik. Válasszon a közvetlen meghajtású fúvók széles választékából, amelyek 10.312, 10.375 és 11.5 kifúvási magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A5nrc410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€309.64
A5nrc310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€310.24
A5nrc611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.96
A5nrc511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€369.29

Közvetlen meghajtású dupla beömlésű előre görbe fúvók

Dayton Közvetlen meghajtású, dupla bemenetű, előre ívelt fúvókák ideálisak légkondicionáló, fűtés és szellőztető alkalmazásokhoz. Horganyzott acél házzal rendelkeznek, amely akár 104 °F környezeti hőmérsékletet is ellenáll, és megerősített, hogy problémamentesen szolgáljanak. Ezek a fúvók rugalmas párnákkal vannak beépítve a rezgések minimalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?