ML KISHIGO Lángálló mellények, Snap


Az ML Kishigo ASFM 300 sorozatú tűzálló, jól látható mellényeket a dolgozók biztonságára tervezték, mivel jobb láthatóságot biztosítanak a dolgozóknak a munkaterületen. Ezeket a Hi-Viz mellényeket közüzemi és karbantartási munkákhoz, forgalomirányításhoz, építkezéseken és útépítési munkákhoz használják.

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 5.1 , Zárás típusa: Snap , Szín: Sárga zöld , Nem: Egynemű , Veszélykockázati kategória (HRC): 1 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
ASFM300-M
40 "hogy 47"26 "M€187.40
A
ASFM300-L
44 "hogy 51"27 "L€187.26
A
ASFM300-XL
48 "hogy 55"27 "XL€187.40
A
ASFM300-2X
52 "hogy 59"28 "2XL€205.93
A
ASFM300-3X
56 "hogy 63"29 "3XL€205.38
A
ASFM300-4X
60 "hogy 67"29 "4XL€222.91
A
ASFM300-5X
64 "hogy 71"30 "5XL€231.17

Lángálló mellények, Snap

Az ML Kishigo ASFM 300 sorozatú tűzálló, jól látható mellényeket a dolgozók biztonságára tervezték, mivel jobb láthatóságot biztosítanak a dolgozóknak a munkaterületen. Ezeket a Hi-Viz mellényeket közüzemi és karbantartási munkákhoz, forgalomirányításhoz, építkezéseken és útépítési munkákhoz használják.

Jellemzők

  • Ezek a mellények poliészterből készültek a nagy szilárdság és a kopásállóság érdekében az igényes munkakörnyezetekben.
  • Kontrasztos színű fényvisszaverő csíkos szegéllyel rendelkeznek a kiváló láthatóság érdekében nappali és gyenge fényviszonyok között is.
  • Ezek a mellények tépőzáras rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos rögzítést.
  • Megfelelnek az ANSI / ISEA szabványnak, amely a jól látható ruházat elismert biztonsági szabványa.
  • A mellény hátoldalán egy csíkos "U" minta található, amely további láthatóságot biztosít különböző szögekből, javítva viselője biztonságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?