Egyenes vonalú bilincsek Ideálisak a tárgyak biztonságos megtartásához, ha a dugattyút a tengelye mentén mozgatják, nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben vagy csak kinyújtott helyzetben rögzíthetők. Úgy tervezték, hogy a munkadarabokat függőleges felülethez tartsák tesztelés, rögzítés, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés során. Destaco 6015 sorozat A bilincsek a legkisebbek a Destaco szilárd alapból készült egyenes vonalú bilincsek közül. Ezek a bilincsek kompakt kialakításúak szűk helyeken való használatra és nehezen hozzáférhető helyekre, valamint méretükhöz képest nagy tartóképességgel rendelkeznek. Kihúzott és visszahúzott helyzetben is középre rögzíthetők, így húzó- és nyomóbilincsként is használhatók. A Destaco 6015-SS egyenes vonalú bilincs egy kerek dugattyúval rendelkezik angolszász belső menettel a császári menetes orsók gyors rögzítéséhez. Ez a bilincs egy T fogantyúval van felszerelve, amely a rögzítési sík alá esik, hogy rögzítse a bilincset a visszahúzott helyzetben. Rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a kopásálló környezet miatti kopás és kopás megakadályozása érdekében. Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik, így sík felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset acélszerkezetű változatokban kínálja a szerkezeti szilárdság érdekében; metrikus menetes dugattyú a metrikus orsó szerelvények elhelyezéséhez. Hasonló bilincset is szállítunk Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely másodlagos zárként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását működés közben.
Felhasználás:
A Destaco 6015-SS egyenes vonalú szorítóbilincset nagy igénybevételű toló/húzó szorítóalkalmazások során használják, mint például a feszítés, ellenőrzés, hegesztés, összeszerelés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, a közlekedésben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 6015-SS egyenes vonalú bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a kopásálló környezet korrózióállósága érdekében.
- Karimás alapra szerelhető, sík felületre/munkadarabra szerelhető.
- Ez a bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, 1/4-20 UNC-menettel és 0.7 hüvelykes mozgással.
- A dugattyú magassága 0.5 hüvelyk, a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya pedig 35:1.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében.
- Ergonomikus T fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú a rögzítési sík alá esik, hogy rögzítse a bilincset a visszahúzott helyzetben.
- Maximális tárolókapacitása 630 font.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202943: Ezek a hatlapfejű rozsdamentes acél orsók a Destaco 6015-SS bilincsre vannak felszerelve a munkadarabok biztonságos rögzítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6015-SS egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a felhasználói biztonság, a környezet egészsége és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 6015-SS egyenes vonalú szorítóbilincs biztonságosan rögzíthető egy lapos munkadarabra/felületre a bilincs alján lévő menetes furatok segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 6015-SS bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset kínálja M6 (metrikus) menetes dugattyúval (6015-MSS) metrikus menetes orsószerelvények felszereléséhez. Hasonló, acélszerkezetű bilincset is szállítunk (6015) 560 lb maximális tartóképességgel a szerkezeti szilárdság és tartósság érdekében.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben rendelkezik Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies tud szállítani Destaco 6015-R egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval és acél szerkezettel.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és azt is jelzik, hogy mikor kell megragadnia.
K. Elad-e a Destaco kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V. Igen, a Destaco kézi bilincseket tud szállítani a színes fogantyúk széles választékában az ügyfél igényei szerint. A Destaco kérésre speciális, Destaco logó nélküli markolatokat is kínál.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.