A Destaco 6015-MSS egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyben tartásához oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs alkalmas különféle nagy igénybevételt jelentő nyomó/húzó rögzítési feladatokra, mint például feszítőeszközök, ellenőrző és hegesztő szerelvények, valamint összeszerelési és tesztelési műveletek. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja is könnyen állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. Szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopással és sérülésekkel szemben. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a bilincs szükséges a munkadarab szilárdan tartásához/fogásához erős vibrációs környezetben, 6015 Sorozat Toggle Lock Plus kompatibilis bilincsek is rendelkezésre állnak.
Felhasználás:
- A Destaco 6015-MSS egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a feszítőeszközök, a rögzítések ellenőrzése és az összeszerelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 6015-MSS egyenes vonóbilincs rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek és kopásoknak.
- A bilincs fogantyúja állítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- Ez a bilincs kompakt kialakítással biztosítja a könnyű kezelést zárt térben, miközben ellenáll a nagy terhelésnek (akár 560 font).
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A felhasználók széles választékból is választhatnak egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202916-M hatlapfejű acélorsót a Destaco 6015-MSS egyenes vonalú rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6015-MSS egyenes vonalú bilincset az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják.
Telepítés:
- A Destaco 6015-MSS egyenes vonalú bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a rozsdamentes acél bilincsen kívül a Destaco számos hasonló bilincsváltozatot is kínál, mint például a Toggle Lock Plus kompatibilis bilincseket (Destaco 6015-R bilincs & Destaco 6015-MR bilincs) is.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, például hegesztéshez, fafeldolgozáshoz, feszítőberendezésekhez és egyéb összeszerelési és tesztelési műveletekhez.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Néhány egyenes vonalú bilincs, például a Destaco 603 bilincs, menetes dugattyút tartalmaz, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag fogantyú segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (visszahúzott vagy nyújtott helyzetben), amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset push vagy pull típusú konfigurációban használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.