A Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs a legkisebb a Destaco tömör bázisú, egyenes vonalú bilincsek közül. Ez az egyenes vonalú bilincs alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, és oldalsó szorítóerőt fejt ki a munkadarabok rögzítéséhez helyszűke alkalmazásokban. Ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a fém- és famegmunkálás, amelyek ismétlődő mozdulatokat és szorító nyitást/zárást igényelnek. Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, amely egy munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Az ergonomikus fogantyú előre dőlt, hogy megfelelő fogást biztosítson. Fogantyúval rendelkezik, amely 139 fokos nyitási szöget biztosít. A Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs szénacél testtel rendelkezik fekete oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal a tartósság érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs a karimás alapon átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Két pozícióban rögzíthető, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket. Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel van beépítve, és robusztus felépítése a tartósság érdekében. Tartalmazza a Destaco Toggle Lock Plus funkciót, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincsek védve legyenek a véletlen nyitás ellen. A Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs kinyújtott és visszahúzott helyzetben is középen rögzül, míg a reteszelőkar csak kinyújtott helyzetben rögzíti a bilincset.
Felhasználás:
A Destaco 6015-MR egyenes vonalú szorítóbilincs ideális szerelvények összeszereléséhez, ellenőrzéséhez és hegesztéséhez, valamint feszítési műveletekhez a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 6015-MR egyenes vonalú szorítóbilincs acélszerkezettel és kompakt kialakítással rendelkezik a szerkezeti merevség és 560 lb tartóképesség érdekében.
- Edzett dugattyúkkal és acél forgócsapokkal és perselyekkel van felszerelve a meghosszabbított élettartam és tartósság érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs két pozícióban rögzíthető, lehetővé téve a kezelő számára, hogy nyomó- vagy húzóbilincsként használja.
- A Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus kioldókarral rendelkezik, amely fokozott biztonságot nyújt azáltal, hogy a középen túli reteszelési állapot megmarad, és a bilincs védve marad a véletlen nyitás ellen.
- Alacsony profilú kialakítású, egyenes T fogantyúval, amely lehetővé teszi, hogy a fogantyú a szerelési sík alá essen, és a visszahúzott helyzetben rögzüljön.
- Ez az egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205203-M: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes rudakat tartalmaznak, amelyek a Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs rögzítésére szolgálnak, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék. Az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók a bilincsek élettartamának meghosszabbítása érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6015-MR egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 6015-MR egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkadarabokra csavarhúzóval.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú kapcsolóbilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a készülékkel együtt szállítjuk, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?
A. A Destaco egyenes vonalú kézi bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítik az alkatrészt a szerelvényben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. Az egyenes vonalú szorítóbilincs tartóereje döntő tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.