Egyenes vonalú bilincsek használja a dugattyút a tengelye mentén a tárgyak biztonságos tartásához. Ezek a bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben vagy csak kinyújtott helyzetben rögzíthetők. Ideálisak a munkadarabok függőleges felülethez való tartásához tesztelés, rögzítés, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés során. Destaco 6015 sorozat A bilincsek kompakt kialakításúak szűk helyeken való használatra. Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthetők, így húzó- és nyomóbilincsként is használhatók. A Destaco 6015-R egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti szilárdság érdekében, és megakadályozza a durva használat miatti rendszeres kopást. Kerek dugattyúja angolszász belső menettel rendelkezik a birodalmi menetes orsók gyors rögzítéséhez. Ez a bilincs egy T fogantyúval van felszerelve, amely a rögzítési sík alá esik, hogy rögzítse a bilincset a visszahúzott helyzetben. Olyan Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik, így sík felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset rozsdamentes acél szerkezettel rendelkező változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; metrikus menetes dugattyú a metrikus orsó szerelvények elhelyezéséhez. Hasonló bilincseket is szállítunk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek másodlagos reteszelést.
Felhasználás:
A Destaco 6015-R egyenes vonalú szorítóbilincs ideális toló/húzó rögzítési alkalmazásokhoz, például feszítéshez, ellenőrzéshez és összeszerelési műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, a közlekedésben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 6015-R egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik a gyors rögzítéshez sima felületre/munkadarabra.
- Ez a bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, 1/4-20 menettel és 0.7 hüvelykes mozgással.
- A dugattyú magassága 0.5 hüvelyk, a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya pedig 35:1.
- Ez a bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen kinyitását működés közben.
- Ergonomikus T fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú a rögzítési sík alá esik, hogy a bilincset visszahúzott helyzetben rögzítse.
- Maximális tárolókapacitása 560 font.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205203: Ezek a hatlapfejű rozsdamentes acél orsók a Destaco 6015-R bilincshez illeszthetők a munkadarabok biztonságos tartásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6015-R egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak, hogy biztosítsa a felhasználók biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 6015-R egyenes vonalú bilincs biztonságosan rögzíthető egy lapos munkadarabhoz/felülethez a karimás alapon lévő menetes furatokkal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 6015-R bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset kínálja M6 (metrikus) menetes dugattyúval (6015-MR) metrikus menetes orsószerelvények felszereléséhez. Hasonló bilincset is szállítunk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (6015) olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek másodlagos zárolást.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco jellemzői A Toggle Lock Plus funkció számos kézi bilincsben található, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a középen túli billenőzáras állapotban maradjon. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco kínál kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V. Igen, a Destaco kézi bilincseket tud szállítani különböző színű fogantyúkkal az ügyfél igényei szerint. A Destaco kérésre speciális, Destaco logó nélküli markolatokat is kínál.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.