6015-es sorozatú egyenes vonali bilincsek
A Destaco 6015 sorozatú egyenes vonalú bilincseket olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek ismétlődő mozgásokat és bilincs nyitást/zárást igényelnek. Ideálisak fém- és famegmunkálási műveletekhez. Ezek a bilincsek szénacél testtel rendelkeznek, fekete-oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal a tartósság érdekében. Ezek a bilincsek alacsony profilú és kompakt kialakításúak, és a szorítóerőt oldalról, nem pedig felülről alkalmazzák a munkadarabok rögzítésére olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely. Karos fogantyúval rendelkeznek, amely összekapcsolja a dugattyút, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Az ergonomikus fogantyú előre dőlt, hogy megfelelő fogást biztosítson. Fogantyúval rendelkeznek, amely 139 fokos nyitási szöget biztosít. A Destaco 6015 sorozatú egyenes vonalú bilincsek a karimás alapon átmenő furatokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Két pozícióban rögzíthetők, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket. Egyes egységek Toggle Lock Plus funkcióval vannak felszerelve, hogy biztosítsák a középen túli zárás állapotának fenntartását, és a bilincsek védve legyenek a véletlen nyitás ellen. Ezek a bilincsek edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel, valamint robusztus szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében. A Destaco 6015 sorozatú egyenes vonalú bilincsek kinyújtott és visszahúzott helyzetben is középen rögzülnek, míg a reteszelőkar csak kinyújtott helyzetben rögzíti a bilincset.
Felhasználás
A Destaco 6015 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak szerelvények összeszereléséhez, ellenőrzéséhez és hegesztéséhez, valamint feszítési műveletekhez a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kell beállítani a kapcsolóbilincset?
A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (az egységhez mellékelve, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
Ezeket az egyenes vonalú bilincseket orsóanyával szállítják?
Kiválasztott modellek (6015-SS & 6015-MSS) orsóanyával van ellátva, amely maximális tartóerőt biztosít a biztonság és a tartósság érdekében.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?
A Destaco egyenes vonalú kézi bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítik az alkatrészt a lámpatestben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.
Mit jelent a szorító nyomás?
Az egyenes vonalú szorítóbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.