A Destaco 6015 egyenes vonalú szorítóbilincset az autóiparban, a repülőgépiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szorítóerő oldalirányú kifejtésére, nem pedig felülről (a munkadarab korlátozott helyen történő rögzítésére). Ez az egyenes vonalú bilincs egy kar fogantyúval van beépítve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja, és a helyén tartja hegesztés, tesztelés, rögzítés, műanyag fröccsöntés, feszítőeszközök, CNC megmunkálás, autóalkatrészek összeszerelése és rögzítése vagy könnyű préselés közben. ipari berendezések. A kinyújtott helyzetben történő reteszelés mellett ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá zuhanást is, hogy visszahúzott helyzetben rögzíthető legyen. A Destaco 6015 egyenes vonalú bilincs könnyen kezelhető toló/húzó fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a tengelye mentén ki-be mozgatja. Ez az egyenes vonalú bilincs alacsony profilú és kompakt kialakítású, így korlátozott helyekre is felszerelhető, és egy ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amelyet kifejezetten a kéz fáradásának csökkentésére terveztek munka közben. Ez az egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a bilincsek munkaasztalra vagy sík felületre történő gyors és biztonságos rögzítéséhez. A Destaco 6015 egyenes vonalú bilincs acélból készült, hogy ellenálljon a szabad felületeken a korróziónak, és akár 560 lb terhelést is képes tartani.
Felhasználás:
A Destaco 6015 egyenes vonalú szorítóbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják hegesztéshez, teszteléshez, műanyag fröccsöntéshez, rögzítéshez, feszítőeszközökhöz, CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és ipari berendezések rögzítéséhez vagy könnyű préseléséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 6015 egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
- Ez az egyenes vonalú bilincs akár 560 font terhelést is elbír.
- A Destaco 6015 egyenes vonalú mozgás behúzott és kinyújtott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- Ez az egyik legkisebb egyenes vonalú, karimás talpú bilincs. Széles körben használják munkadarabok és rögzítőelemek tartására tesztelési és összeszerelési alkalmazásokban.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205203: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 6015 egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6015 egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 6015 egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és egyszerű felhelyezés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. A márka kínál-e más változatokban is egyenes vonalú szorítóbilincseket?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.