A Destaco 5150-BR egyenes vonalú bilincs ideális a munkadarabok helyükön tartására oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs különféle toló/húzó rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését, valamint könnyű megmunkálási műveleteket. Szénacél szerkezete és fekete-oxid bevonata magas kopásállóságot biztosít a zord ipari körülményekkel szemben. A Destaco egyenes vonalú bilincs négyszögletes dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Ez a bilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco egyenes vonalú bilincs masszív stílusú alappal rendelkezik. Ez az alap tartósan hegeszthető sík fémfelületekre, hogy megakadályozza a bilincs elmozdulását működés közben. Fordított működési mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a fogantyú távol maradjon / kívül maradjon a munkaterületen, így biztosítva a könnyű rögzítést. Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során. Destaco 5150 Sorozat egyenes vonalú bilincsek karimás alapváltozatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5150-BR egyenes vonalú bilincs különféle kereskedelmi feladatokhoz készült, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését, valamint egyéb könnyű megmunkálási műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 5150-BR egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy ellenálló legyen a durva ipari körülmények miatti sérülésekkel/kopással szemben.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs négyzet alakú dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- Fordított működési mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a fogantyú távol maradjon / kívül maradjon a munkaterületen, így biztosítva a könnyű rögzítést.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkaasztalokra történő felszerelést.
- Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 325203: Ezeket a hatlapfejű orsókat Destaco 5150-BR egyenes vonalú bilinccsel használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5150-BR egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5150-BR egyenes vonalú szorítóbilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra állandó hegesztéssel.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 5150-BR tömör stílusú alapváltozaton kívül, karimás típusú alappal rendelkező modellek (Destaco 5150 & Destaco 5150-R) is rendelkezésre állnak.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5150-BR bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.