Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 5150 sorozatú egyenes vonalú akció Clamps


Szűrő
Alap hossza: 2.52 " | Alapszélesség: 2.99 " | Teljes hossz: 5.24 "
StílusModellPlunger MagasságPlunger MenetméretKapcsolja be a Lock PlustTartóképességAnyagSzerelőalapFogantyú nyitásaPlungerÁr (ÁFA nélkül)
A
5150 MBR
1.14 "M12Igen5800 font.AcélSzilárd125 °Négyzet€ 244.00
B
5150-BR
1.14 "1 / 2-13Igen5800 font.AcélSzilárd125 °Négyzet€ 221.98
C
5150-MB
1.14 "M12Nem5800 font.AcélSzilárd125 °Négyzet€ 155.29
C
5150-B
1.14 "1 / 2-13Nem5800 font.AcélSzilárd125 °Négyzet€ 142.25
D
5150
1.38 "1 / 2-13Nem5800 font.AcélFlange125 °Négyzet€ 159.46
E
5150-MR
1.38 "M12Igen5800 font.AcélFlange125 °Négyzet€ 263.03
F
5150-M
1.38 "M12Nem5800 font.AcélFlange125 °Négyzet€ 175.57
E
5150-R
1.38 "1 / 2-13Igen5800 font.AcélFlange125 °Négyzet€ 239.19

5150 sorozatú egyenes vonalú akció Clamps

Destaco 5150-es sorozat nagy teherbírású egyenes vonalú akció clamps alkalmazására szolgál clampoldalra gyakorolt ​​erő, nem felülről, hogy a munkadarabokat korlátozottan rögzítsepace alkalmazások. Lehetővé teszik, hogy a csatolt fogantyúk a rögzítési sík alá esjenek, hogy a visszahúzott helyzetben rögzüljenek. These egyenes clampAlacsony profilú, kompakt kialakítású, egyrészes és tömeges lámpatestek gyártásához, és akár 5800 font terhelést is elbírnak. Robusztus felépítésük a hosszabb élettartam és tartósság érdekében, valamint szénacél testük fekete-oxid bevonattal a szerkezeti merevség és szilárdság érdekében . These egyenes vonalú cselekvés clampvannak ideal hegesztéshez, könnyű megmunkáláshoz és mintsembly rögzítési alkalmazások az autóiparban, erospace valamint élelmiszer- és csomagolóipar. These egyenes clamps kompatibilisek a hatlapfejű orsókkal munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz. Karos fogantyúval vannak ellátva, ami a plunger, amely egy munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Továbbá négyzet alakú plunger pozitív sugárirányú helyzet és fordított működés biztosításához (a fogantyú hátrafelé forog, ahogy a plunger advances, hogy a fogantyút távol tartsa a munkaterülettől). These 5150-es sorozat clampEdzett perselyekkel és acél forgócsapokkal szállítják a hosszabb élettartam érdekében, és a mellékelt fogantyúk akár 125 fokban is nyithatókrees. Minden modell szilárd vagy flanged alap, amely munkaasztalra vagy sík felületre szerelhető. Egyes modellek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és védve legyen a véletlen nyitás ellen.

Felhasználás

These 5150-es sorozat, nagy teherbírású, egyenes vonalú akció clamps széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adapasztal olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztőberendezések, plsembling lámpatestek és könnyű megmunkálás az eroszbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • These Destaco 5150-es sorozat, nagy teherbírású, egyenes vonalú akció clamps van egy kar fogantyúja fordított működéssel, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
  • Alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkeznek a lámpatestek egyrészes és tömeggyártásához.
  • Theseclamps akár 5800 font súlyú terhelést is elbír.
  • Edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek, hogy biztosítsák az egységek hosszú élettartamát.
  • These egyenes vonalú cselekvés clamps szénacél szerkezetű fekete oxid bevonattal és edzett négyzet plungers szerkezeti merevségre.
  • A mellékelt fogantyúk 125 fokig nyithatókrees.
  • Egyes modellek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, hogy biztosítsák a középen túli zárás állapotát, és védve legyenek a véletlen nyitás ellen.
  • Elérhetők flanged vagy szilárd alap a könnyű és biztonságos felszereléshez munkaasztalra vagy sík felületre.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 325203 és 220203-M: These Destaco A hatlapfejű orsók a márka 5150-es sorozatú nagy teherbírású, egyenes vonalú működéséhez ajánlottak. clamps nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások, valamint maximhm clamperőt. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat a könnyű és biztonságos beszerelés érdekében. ThesA teljesen menetes orsók sima hatszögletű fejjel és horganyozással rendelkeznek, hogy megvédjék a c.lamps kopás/csavarodás/hajlítás okozta károsodástól.

Szabványok és jóváhagyások

  • These 5150 sorozatú nagy teherbírású egyenes vonalú akció clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified.

Telepítés

5150-es sorozat nagy teherbírású egyenes vonalú akció clamps jön f-vellanged vagy szilárd alapok menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik az egység könnyű felszerelését a felületekre.

Gyakran ismételt kérdések

Do Destaco 5150-as sorozatú egyenes vonalú akció clamps funkció Toggle Lock Plus mechanizmus?

Nem, Destaco 5150-ös sorozat clamps nincsenek felszerelve a Toggle Lock Plus mechanizmussal, de Destaco 5150-R és a Destaco 5150-MR egyenes vonalú cselekvés clamps rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, és hasonlóak specifikációit, mint az Destaco 5150-ös sorozat clamps.

Vajon a márka clamp jelentenek valamit a fogantyú színei?

Nem, Destaco clamp A fogantyú színei nem kínálnak valódi jelentőséget. Alapvetően segítenek a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell lennie. grabbszerk, miközben clampa munkadarabokat.

Képes Destaco's piros fogantyúit le kell venni a clamps?

In general, Destaco a fogantyúk lecsúsztatásával leválaszthatók. HoweVer, egyes markolatokat le kell vágni, mivel vinilbe vannak mártva, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.

Mit csinál a többi orsóváltozat Raptor Supplies ajánlat?

A hatlapfejű orsók mellett, Raptor Supplies egyben Destaco lapos végű ragasztott orsók, forgótalpú orsók és kerek kötésű orsók.

E Destaco rozsdamentes acél szerkezetű orsókat kínál?

Igenhese Destaco Az orsók 303-as típusú rozsdamentes acél változatban is kaphatók a korróziómentes teljesítmény és megnövelt élettartam érdekében. Kérjen árajánlatot a these orsók be Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?