A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú szorítóbilincset úgy tervezték, hogy a szorítóerőt oldalra, nem pedig felülről fejtse ki, így a munkadarabokat korlátozott helyeken is rögzíti. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs tökéletes olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, tesztelés, rögzítés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, famegmunkálás, fémmegmunkálás, autóipari alkatrészek összeszerelése és ipari berendezések rögzítése / könnyű préselése. A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval rendelkezik, amely illeszkedik a hatlapfejű orsóegységhez, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és szilárd alappal rendelkezik az egyszerű és gyors felszerelés érdekében. A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs fekete-oxid bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs 5800 fontig képes ellenállni a terhelésnek, és kompatibilis a márka 220203-M orsójával, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú szorítóbilincset olyan alkalmazásokhoz használják, mint a hegesztés, a rögzítés ellenőrzése, az autóalkatrészek és a feszítőeszközök összeszerelése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs fordított fogantyúműködést biztosít, hogy a fogantyút kívül maradjon a munkaterületen.
- Ez az egyenes vonalú bilincs fekete-oxid bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- Ennek az egyenes vonalú bilincsnek szilárd alapja van rögzítőfuratokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
- A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs akár 5800 font terhelést is kibír.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 220203-M: Ezeket a Destaco hatlapfejű orsókat a márka 5133-MB sorozatú nagy teherbírású, egyenes vonalú bilincsekhez ajánljuk, hogy nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat, valamint maximális szorítóerőt biztosítsanak. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat, hogy megkönnyítsék a könnyű és biztonságos telepítést. Ezek a teljesen menetes orsók sima hatszögletű fejjel és horganyzott bevonattal rendelkeznek, hogy megvédjék a bilincseket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 5150-MBR egyenes vonalú bilincs szilárd alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és gyors felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.