A Destaco 5150-MR nagy teherbírású, egyenes vonalú szorítóbilincs precíz rögzítést biztosít, és ideális magas termelési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A szorítóerőt oldalra, nem pedig felülről alkalmazzák a munkadarabok korlátozott helyeken történő rögzítésére. A bilincs lehetővé teszi, hogy a csatolt fogantyúk a rögzítési sík alá esjenek, hogy a visszahúzott helyzetben rögzüljenek. Ez az egyenes vonalú bilincs alacsony profilú, kompakt kialakítású, egyrészes és tömeggyártáshoz, és akár 5800 lb terhelést is képes elviselni. Robusztus felépítése a meghosszabbított élettartam és tartósság érdekében, szénacél teste pedig fekete oxid bevonattal rendelkezik a szerkezeti kialakításhoz. merevség és szilárdság. Az egyenes vonalú bilincs ideális hegesztési, könnyű megmunkálási és szerelési alkalmazásokhoz, és kompatibilis a hatlapfejű orsókkal a munkatartáshoz, automatizáláshoz és elszigetelési megoldásokhoz. A bilincshez tartozik egy kar fogantyú, amely összekapcsolja a dugattyút, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Négyszögletes dugattyúval van felszerelve, hogy pozitív radiális pozíciót és fordított működést biztosítson (a fogantyú hátrafelé forog, ahogy a dugattyú előrehalad, hogy távol tartsa a fogantyút a munkaterülettől). Ez az 5150-MR bilincs edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal érkezik a hosszabb élettartam érdekében, és a mellékelt fogantyúk 125 fokban nyithatók. Karimás talppal rendelkezik, amely könnyen felszerelhető munkaasztalra vagy sík felületre. Tartalmazza a Toggle Lock Plus mechanizmust, amely biztosítja a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
Felhasználás:
A Destaco 5150-MR nagy teherbírású, egyenes vonalú szorítóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a hegesztőkészülékek, szerelvények összeszerelése és könnyű megmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5150-MR nagy teherbírású, egyenes vonalú bilincsnek van egy kar fogantyúja fordított működéssel, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
- Alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, egyrészes és tömeges lámpatestek gyártásához.
- A bilincs akár 5800 lb terhelést is képes fogadni.
- Edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel van felszerelve, amelyek biztosítják az egységek hosszú élettartamát.
- Ez az egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezetű, fekete-oxid bevonattal és edzett négyzet alakú dugattyúkkal a szerkezeti merevség érdekében.
- A mellékelt fogantyú 125 fokban nyitható.
- A Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és védve legyen a véletlen nyitás ellen.
-
- Karimás alappal rendelkezik a könnyű és biztonságos felszereléshez munkaasztalra vagy sík felületre.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 220203-M: Ezeket a Destaco hatlapfejű orsókat a márka 5150-MR nagy teherbírású, egyenes vonalú bilincseihez ajánljuk, amelyek nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat, valamint maximális szorítóerőt biztosítanak. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat, hogy megkönnyítsék a könnyű és biztonságos telepítést. Ezek a teljesen menetes orsók sima hatszögletű fejjel és horganyzott bevonattal rendelkeznek, hogy megvédjék a bilincseket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a Destaco 5150-MR nagy teherbírású egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 5150-MR nagy teherbírású, egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. Alapvetően segítenek a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőfogantyú, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
K. Eltávolíthatók a Destaco piros fogantyúi a bilincsekről?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
K. Mit csinál a többi orsóváltozat? Raptor Supplies ajánlat?
A. A hatlapfejű orsók mellett Raptor Supplies Destaco lapos végű ragasztott orsókat, forgótalpú orsókat és kerek kötésű orsókat is kínál.
K. Kínál a Destaco rozsdamentes acél szerkezetű orsókat?
V. Igen, ezek a Destaco orsók 303-as típusú rozsdamentes acél változatban is kaphatók, hogy korróziómentes teljesítményt és megnövelt élettartamot biztosítsanak. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.